EATON 9000X sorozatú I/O kártyák


Az Eaton 9000X sorozatú I/O kártyák egyfajta programozható bemeneti/kimeneti interfész, amelyet automatizálási berendezések vezérlőrendszerhez való csatlakoztatására használnak. Számos ipari protokollal kompatibilisek, és különféle alkalmazásokban használhatók, beleértve a folyamatvezérlést, a gépvezérlést és az adatvívmányokat....ciót.Olvass tovább

Szűrő
StílusModellÁr (ÁFA nélkül)
A
OPTA2
€245.38
A
OPTA2V
€681.85
ajánlatkérés

Működési mechanizmus

  • Az Eaton 9000X sorozatú I/O kártyák bemeneti jeleket fogadnak érzékelőktől vagy kapcsolóktól, és átalakítják azokat egy könnyen érthető formátumba.
  • Lehetővé teszik a vezérlőrendszer számára, hogy kimeneti jeleket küldjön a működtetőknek vagy a kijelzőknek.

Gyakran ismételt kérdések

Hol kell ezeket a kártyákat telepíteni?

Az Eaton I/O kártyákat megfelelő I/O rackbe vagy szekrénybe kell telepíteni, és csatlakoztatni kell a vezérlőrendszerhez és az automatizálási berendezéshez. A telepítés után ezek az I/O kártyák programozhatók különféle feladatok elvégzésére, például bemeneti jelek olvasására, számításokra és kimeneti jelek generálására.

Mi a különbség a digitális és az analóg I/O kártyák között?

A digitális I/O kártyák olyan be- és kimeneti jeleket kezelnek, amelyek be- vagy kikapcsolt állapotban vannak, 0 V vagy 24 V feszültséggel. Az analóg I/O kártyák viszont olyan bemeneti és kimeneti jeleket kezelnek, amelyek különböző értékeket vehetnek fel (0 V-tól 10 V-ig vagy -10 V-tól 10 V-ig).

Hogyan lehet elhárítani az Eaton I/O kártyák hibáit?

  • Ellenőrizze a csatlakozásokat, hogy nincs-e laza vezeték.
  • Ellenőrizze, hogy az I/O-kártya megfelelően van-e konfigurálva.
  • Tesztelje a kártyát diagnosztikai szoftverrel.

Ezek az Eaton I/O kártyák megfelelnek valamilyen szabványnak?

Az Eaton 9000X sorozatú I/O kártyák UL-listán szerepelnek.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?