INGERSOLL-RAND Fröccsenő kenésű légkompresszor szivattyú


Szűrő
Építés: Öntöttvas , Üzemi ciklus: Folyamatos , lendkerék átm.: 12 1 / 2 " , Lendkerék tartozék: Igen , Kenés szükséges: Igen , Anyaga: Öntöttvas , Max. FORDULAT: 1100 RPM , Motor HP-tartomány üzemi nyomáson: 5, 7.5 LE , Kerékpárok száma: 2 , Hornyok száma: 1 , Kimeneti csatlakozás típusa: NPT , Kimenet típusa: NPT , Szelep típusa: Ujj
StílusModellOlajkapacitásFura Dia.Lendkerék átmérőjeKimeneti méretTeljes mélységTeljes magasságTeljes szélességForgásÁr (ÁFA nélkül)
A
7100
2 1/2 qt.5 1/2", 3"--29 13 / 16 "25 13 / 16 "26.5 "CCW€8,874.25
B
SS3 csupasz
16.9 oz.2.75 "--12 "15 "13 "CCW€1,147.20
C
2340
28 fl.oz.3", 1 3/4"13 1 / 2 "1 / 2 "19.5 "16 "18.187 "CCW€2,210.78
B
SS5 csupasz
40 oz.---14 "20 "15 "CCW€1,478.97
D
TS5 Csupasz
40.64 fl. oz.-14 1 / 2 "-14 "24 "15 "CCW€4,255.05
E
2475
43 oz.4 ", 2-1 / 2"--21.5 "17.187 "19 11 / 16 "CW€3,271.46
F
2545
74 fl. oz.5", 2 3/4"17 9 / 16 "3 / 4 "25 13 / 16 "20 13 / 16 "27.625 "CW€6,077.77

Fröccsenő kenésű légkompresszor szivattyú

Az Ingersoll-Rand fröccsenő kenésű légkompresszoros szivattyúk 30-as típusú öntöttvas hengerekkel, fejekkel és keretekkel rendelkeznek, amelyeket folyamatos működésre és meghosszabbított szivattyúélettartamra terveztek. Ezeket a szivattyúkat nagy igénybevételű ipari alkalmazásokhoz használják a kétfokozatú dugattyús légkompresszornak köszönhetően. Fel vannak szerelve egy túlnyúló főtengellyel, amely pontosan kiegyensúlyozott az egyenletes és csendes működés érdekében, egy tartós öntöttvas szivattyúval, amely több mint 15000 100 órányi problémamentes működést biztosít, valamint egy 135%-ban rézbordás közhűtővel, amely csökkenti az üzemi hőmérsékletet és növeli a szivattyú élettartamát. Válasszon az Ingersoll-Rand szivattyúk széles választékából, amelyek 175 és XNUMX PSI nyomásváltozatban állnak rendelkezésre Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?