DAYTON Ibc keverő Bung 316 rozsdamentes acél


A Dayton IBC keverők ideálisak a közepes ömlesztett tartályokban lévő anyagok keverésére. Légcsavarlapátokkal rendelkeznek, amelyek összecsukódnak, hogy bejussanak a nyíláson.

Szűrő
Max. FORDULAT: 450 , Motor: 115 - 230 V egyfázisú , Motor típusa: TEFC Electric , Tengely átmérő: 1" , Tengely hossza: 40 " , Tengely anyaga: 316 Stainless Steel , Típus: Bung Belépés
StílusModellHPÁr (ÁFA nélkül)
A
32V137
1/2€2,420.57
A
32V138
3/4€2,464.83

Ibc keverő Bung 316 rozsdamentes acél

A Dayton IBC keverők ideálisak a köztes ömlesztett tartályokban lévő anyagok keverésére, és propeller lapátokkal rendelkeznek, amelyek összecsukódnak, hogy bejussanak a dugattyún keresztül. Ezek az egységek kényelmesen mozgathatók egyik tartályból a másikba, és ideálisak alacsony viszkozitású folyadékok keverésére/keverésére. Válasszon az 1/2 és 3/4 LE teljesítményű IBC keverők széles választékából.

Jellemzők

  • A Dayton IBC keverők kényelmesen mozgathatók egyik tartályból a másikba, és ideálisak alacsony viszkozitású folyadékok keverésére/keverésére.
  • Teljesen zárt ventilátorhűtéses villanymotorral rendelkeznek, és a propeller nyílásátmérője 9 hüvelyk, amikor a keverő működik.
  • Ideálisak alacsony viszkozitású folyadékok keverésére/keverésére, valamint alacsony koncentrációjú szilárd anyagok szuszpendálására/folyósítására vízszerű folyadékokban, beleértve a könnyű olajokat és szirupokat.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora ezeknek a Dayton IBC keverőknek a maximális keverési sebessége?

Ezeknek a Dayton IBC keverőknek a keverési sebessége 450 RPM.

Milyen hosszúak ezek a Dayton IBC keverők?

Ezeknek a Dayton IBC keverőknek a tengelye 40 hüvelyk.

Mekkora a Dayton IBC keverők működési feszültsége?

A Dayton IBC keverők 115/230 V AC üzemi feszültséget biztosítanak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?