601-es sorozatú egyenes vonali bilincsek
A Destaco 601 sorozatú egyenes vonalú bilincsek ideálisak könnyű megmunkálási alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a bilincsek a szorítóerőt oldalról, nem pedig felülről alkalmazzák, így biztosítják a munkadarabokat a korlátozott helyigényű alkalmazásokban. Karos fogantyúval vannak felszerelve, amely a dugattyút a munkadarabhoz nyomva tartja, és a helyén tartja az ipari berendezések rögzítése, hegesztése, tesztelése, műanyag fröccsöntése, CNC megmunkálása, összeszerelése és rögzítése vagy könnyű préselése közben. A kihúzott helyzetben való reteszelésen kívül ezek az egyenes vonalú szorítókapcsok lehetővé teszik a fogantyú elfordulását és a szerelési sík alá zuhanás visszahúzott helyzetben történő rögzítését is. Ezek az egyenes vonalú bilincsek karimás alappal, menetes lyukakkal rendelkeznek, amelyek elősegítik a bilincsek gyors és biztonságos rögzítését a munkaasztalra / sík felületre, és egy karos fogantyúval vannak beépítve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomja és a helyén tartja. . Ezek a Destaco bilincsek acélból készültek a szerkezeti merevség és a szabad felületeken lévő korrózióállóság érdekében, és kördugattyúkkal vannak felszerelve a gyors és biztonságos rögzítés érdekében. Ezek az egyenes vonalú bilincsek kompakt kialakításúak mind az egyrészes, mind a tömeggyártáshoz, és akár 100 font terhelést is kibírnak. A Destaco bilincsek kompatibilisek a Destaco 105203, 205208-M és 205943 orsókkal, így nagy teljesítményű automatizálást, munkatartást és elszigetelést biztosítanak megoldások, valamint az optimális szorítóerő. Ezek a bilincsek angolszász és metrikus mérési változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Mi is kínálunk 602-es sorozatú egyenes bilincsek 200 lb teherbíró képességet kínál.
Felhasználás
A Destaco 601 sorozatú egyenes vonalú bilincseket forrasztáshoz, ragasztáshoz, autóalkatrészek összeszereléséhez és a rögzítés teszteléséhez használják.
Gyakran ismételt kérdések
Hogyan működik az egyenes vonalú szorítóbilincs?
Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez azok átépítéséhez?
A Destaco mechanikus bilincsekhez hasonló tengelykapcsoló-zsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan alkalmas pneumatikus hengertömítésekhez.
Mit jelent a bilincs tartóképessége?
A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy bármilyen mechanikus berendezést vagy fémlemezt lenyomva tartson autóalkatrészek összeszerelése vagy bármely gyártási folyamat során.
Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
Mit jelent a szorítóerő?
A szorítóerő az az erő, amelyet a munkadarabra ténylegesen a bilincs bezárásával és reteszelésével hatnak. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve; hengerfurat, hengerfelület, orsó helyzete (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomás. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
Igen, a Destaco az IP65 szabványnak megfelelő induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus sugarak, a por és a heves esőzés ellen.
Milyen tartozékok kompatibilisek a Destaco 601 sorozatú egyenes vonalú bilincsekkel?
A Destaco 601 sorozatú egyenes vonalú bilincsek a márka 105203, 205208-M és 205943 orsóival használhatók.