Egyenes vonalú bilincsek tartsa biztonságosan a tárgyakat vagy a munkadarabokat a szorítódugattyúk tengelyük mentén történő mozgatásával, egyenes vonalú billenőkapcsolóval vagy toló-/húzószorító művelettel. Ezek a bilincsek kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthetők, így húzó- és nyomóbilincsként egyaránt használhatók. Ideálisak teszteléshez, rögzítéshez, CNC megmunkáláshoz, forrasztáshoz és sok más alkalmazáshoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. A Destaco 601 sorozatú bilincsek a legkisebbek a Destaco egyenes vonalú bilincsei közül, kompakt kialakításuk csökkenti a bilincs felszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt. Fogantyúkkal rendelkeznek a kerek csúszódugattyúk tolásához vagy húzásához a munkadarabok rögzítéséhez. Ezek a bilincsek karimás alappal rendelkeznek a könnyű felszerelés érdekében. Ez a Destaco 601-M egyenes vonalú bilincs metrikus belső menetekkel rendelkezik a dugattyú gyors rögzítéséhez. Ezenkívül acélból készült az erősség, a tartósság és a kopással kapcsolatos kopás elleni védelem érdekében.Raptor Supplies a korrózióállóság érdekében rozsdamentes acél szerkezetű kézi rögzítőket is kínál, amelyek külső menetes dugattyúval rendelkeznek a biztonságos rögzítéshez.
Felhasználás:
- Ez a Destaco 601-M egyenes vonalú bilincs a ragasztáshoz, a szerelvények ellenőrzéséhez és hegesztéséhez, forrasztáshoz, teszteléshez és feszítéshez, valamint egyéb műveletekhez a repülőgépiparban, az autóiparban, a szállításban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használható.
Jellemzők:
- A Destaco 601-M egyenes vonalú bilincs karimás rögzítési móddal rendelkezik, és 100 lb maximális tartást biztosít.
- Acélszerkezettel rendelkezik, amely szilárdságot és tartósságot biztosít a nagy igénybevételű műveletek során.
- Ennek a bilincsnek van egy kerek dugattyúja M4 (Metrikus) menettel és 0.63 hüvelykes menetkorlátozással.
- A kifejtőerő (tolóerő) az alkalmazott erő (húzóerő) aránya 14: 1 /25: 1, és a dugattyú magassága 0.5 hüvelyk.
- Könnyen fogható, ergonomikus fogantyúval is rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A bilincs be- és kihúzott helyzetben is rögzíthető a felhasználó kényelme érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies lapos hegyű ragasztott neoprén orsót (205208-M) kínál, amely illeszkedik a Destaco 601-M bilincs dugattyújába a munkadarabok biztonságos tartása érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 601-M egyenes vonóbilincs megfelel a nemzetközi szabványoknak, mint például az ISO 9001: 2015 és az ISO 14001: 2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét, a felhasználók biztonságát és a bilincs hatékony működését.
Telepítés:
- A Destaco 601-M egyenes vonalú bilincs a felületekhez / munkadarabokhoz van rögzítve a szorító alján lévő menetes lyukak segítségével a biztonságos beszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 601-M bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezeket a kézi bilincseket is kínálja #8-32 (császári) belső menettel (601) és 1/4-20 (császári) külső menettel (601-O) a munkadarabok biztonságos tartásához. A Destaco 601-M bilincshez kapcsolódó további változatokért lásd Destaco 601 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A "tartóképesség" kifejezés vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a szorítóbilincs képes a berendezés, a munkadarab vagy a fémlemez lenyomására a szerelőszalagon vagy más gyártási folyamatok során.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyú figyelmezteti a kezelőt a kezelőfogantyú elhelyezkedéséről és a fogás idejéről.
K. Elad-e a Destaco kézi bilincseket a pirostól eltérő színű fogantyúkban?
V: Igen, a Destaco a vevői igények szerint különféle színű fogantyúkkal is elláthat kézi bilincseket. A Destaco kérésre speciális fogantyúkat is kínál a Destaco logó nélkül.
K. Hogyan válasszuk ki a megfelelő egyenes vonóbilincset?
A. A Destaco bilincsek karima alapra szereléssel rendelkeznek az egyszerű telepítéshez, valamint acél és rozsdamentes acél szerkezetek a szilárdság és korrózióállóság érdekében. Ezeket a bilincseket különféle tartókapacitásokban kínálják, hogy ellenálljanak a maximális külső erőnek, amelyet egy lezárt bilincs képes kezelni anélkül, hogy véglegesen deformálódna. Az egyenes vonalú szorítóbilincsek külső / belső dugattyús menettel is rendelkeznek a császári vagy metrikus változatokban a biztonságos beépítés érdekében. Az ügyfeleknek figyelembe kell venniük a szorító dugattyúk által megtett távolságot is, miközben megfelelő bilincset vásárolnak.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorító dugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan megtartják. A fogantyúkat általában felfelé vagy lefelé forgatják a szorító dugattyúk tolásához vagy húzásához.
K. A Destaco bilincsek korrózióállóak?
A. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet miatti kopásnak és rozsdaállóságnak is. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. A Destaco bilincsek képesek kezelni az emelő és / vagy emelő alkalmazásokat?
A. Nem, a Destaco bilincsek csak befogási alkalmazásokhoz használhatók terhelésre. Ezeket nem emelő- vagy emelési alkalmazásokhoz tervezték.