A Destaco 601-O egyenes vonalú szorítóbilincs ideális könnyű megmunkálási alkalmazásokhoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ez a bilincs oldalról, nem pedig felülről alkalmaz szorítóerőt, így a munkadarabokat korlátozott helyen rögzíti. Karos fogantyúval van felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomódjon és a helyén maradjon ipari berendezések rögzítése, hegesztése, tesztelése, műanyag fröccsöntése, CNC megmunkálása, összeszerelése és rögzítése vagy könnyű préselése közben. A kinyújtott helyzetben való rögzítés mellett ez az egyenes vonalú rögzítőbilincs lehetővé teszi a fogantyú elfordulását és a szerelési sík alá zuhanást is, hogy visszahúzott helyzetben rögzíthető legyen. Ez a 601-O egyenes vonalú bilincs egyenes alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik, amelyek elősegítik a gyors és biztonságos rögzítést a munkaasztalra / sík felületre, valamint egy kar fogantyúval van felszerelve, amely összekapcsolja a dugattyút, hogy a munkadarabhoz nyomja és a helyén tartja. Ez a Destaco bilincs acélból készült a szerkezeti merevség és a szabad felületek korrózióállósága érdekében, és kerek dugattyúval van felszerelve a gyors és biztonságos rögzítés érdekében. Kompakt kialakítása egyrészes és tömeggyártáshoz egyaránt alkalmas, és akár 100 font terhelést is képes ellenállni.
Felhasználás:
A Destaco 601-O egyenes vonalú szorítóbilincset forrasztáshoz, ragasztáshoz, autóalkatrészek összeszereléséhez és rögzítőelemek teszteléséhez használják a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 601-O egyenes vonalú bilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a korrózióállóság érdekében.
- Ez az egyenes vonalú bilincs U-rúddal és egyenes alappal rendelkezik, menetes furatokkal a könnyű felszerelés érdekében.
- Könnyen kezelhető toló/húzó fogantyúval rendelkezik, amely lehetővé teszi a dugattyú tengelye mentén történő be- és kimozgatását, és két pozícióban reteszelve toló- vagy húzóbilincsként használható.
- A Destaco 601-O egyenes vonalú bilincs akár 100 lb terhelést is képes ellenállni.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 601-O húzó hatású reteszbilincset az olyan iparági szabványoknak megfelelően gyártják, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a környezeti egészség, a legnagyobb felhasználói biztonság és a bilincs kiváló teljesítménye érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 601-O egyenes vonalú bilincs menetes lyukakkal ellátott egyenes alappal rendelkezik a bilincs munkaasztalra / sík felületre történő gyors és biztonságos rögzítéséhez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Hogyan működik az egyenes vonalú működésű bilincs?
A. Az egyenes vonalú bilincs egy csúszódugattyút tartalmaz, amely egyenes vonalú rögzítést biztosít. A dugattyú húzási vagy tolási irányban reteszelhető a munkadarabok megtartásához.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A bilincs tartóképessége vagy tartóereje a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomva tartsa a mechanikus berendezéseket vagy fémlemezeket autóalkatrészek összeszerelése vagy gyártási folyamata során.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő mennyisége a szorító bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartási kapacitás. A tényleges szorítóerő számos tényezőtől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorítókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3-szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A Destaco szállít bármilyen vízálló szorítóérzékelőt?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.