Egyenes vonalú bilincsek ideálisak a munkadarabok biztonságos rögzítésére a szorítódugattyúk tengelyük mentén történő mozgatásával, egyenes vonalú billenőkapcsolóval vagy nyomó-/húzószorító művelettel. Kihúzott és visszahúzott helyzetben egyaránt rögzíthetők, így húzó- és nyomóbilincsként is használhatók. Alkalmasak tesztelésre, rögzítésre, CNC megmunkálásra, forrasztásra és műanyag fröccsöntő alkalmazásokra a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Destaco 601 sorozat A bilincsek kompakt kialakításúak, hogy csökkentsék a bilincs felszereléséhez és működtetéséhez szükséges helyigényt. Fogantyúkkal rendelkeznek a kerek csúszódugattyúk tolásához vagy húzásához a munkadarabok rögzítéséhez. Ezek a bilincsek karimás alappal rendelkeznek a vízszintes felületre/munkadarabra történő könnyű felszerelés érdekében. A Destaco 601-OSS egyenes vonalú bilincs dugattyúján angolszász külső menetek találhatók a birodalmi menetes orsószerelvények gyors rögzítéséhez. Rozsdamentes acél konstrukciója a korrózióállóság és a tartósság érdekében, hogy megakadályozza a kopás okozta kopást. Raptor Supplies a szerkezeti szilárdság érdekében acélszerkezetű változatokban is kínálja ezt a kézi bilincset; angolszász / metrikus belső menetes dugattyú a biztonságos rögzítéshez.
Felhasználás:
A Destaco 601-OSS egyenes vonalú szorítóbilincs hasznos az űrhajózás, az autóipar, a fogyasztási cikkek, a szállítás, valamint az élelmiszer- és csomagolóipar szerelvényeinek összeszereléséhez, ragasztásához, forrasztásához és teszteléséhez.
Jellemzők:
- A Destaco 601-OSS egyenes vonalú szorítóbilincs rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik a nagy igénybevételű műveletek során történő szilárdság és tartósság érdekében.
- Kerek dugattyúval rendelkezik 1/4-20 (birodalmi) külső menettel, és 0.63 hüvelykes mozgáskorlátot kínál.
- Ez a bilincs karimás alapra szerelhető a vízszintes felületekre történő egyszerű felszerelés érdekében.
- A kifejtő (toló) és az alkalmazott erő (húzó) aránya 14:1 / 25:1, a dugattyú magassága pedig 0.5 hüvelyk.
- Ez a bilincs 100 font maximális tartási kapacitást kínál.
- Könnyen fogható, ergonomikus fogantyúval is rendelkezik, amely minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco orsók: Ezek az orsószerelvények a Destaco 601-OSS egyenes vonalú bilincs dugattyújára illeszkednek a munkadarabok biztonságos rögzítése érdekében.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 601-OSS egyenes vonalú bilincseket az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 szabványoknak megfelelően tervezték, hogy biztosítsák a környezet egészségét, a felhasználó biztonságát és a bilincs kiváló teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 601-OSS egyenes vonalú szorítóbilincs karimás alapján menetes lyukak találhatók a lapos, vízszintes felületre/munkadarabra történő biztonságos rögzítéshez.
- Ez a bilincs könnyen lecsavarható a szerelt felületről egy egyszerű csavarhúzóval az áthelyezéshez.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 601-OSS bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies hasonló kézi bilincseket kínál acél szerkezettel (601-O) a szerkezeti merevség érdekében. A Destaco 601-M bilincshez kapcsolódó további változatokért lásd: Destaco 601 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Mit jelent a bilincs tartóképessége?
V. A tartóképesség vagy tartóerő a bilincs azon képességét jelenti, hogy mechanikus berendezést vagy fémlemezt tartsa le az autóalkatrészek összeszerelése vagy a gyártási folyamatok során.
K. A fogantyú piros színe jelent valamit a Destaco bilincseken?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a kezelőt a kezelőfogantyú helyére, és mikor kell megragadnia.
K. Elad-e a Destaco kézi bilincseket a pirostól eltérő színű fogantyúkban?
V. Igen, a Destaco kézi bilincseket tud szállítani sokféle színű fogantyúval az ügyfél igényei szerint. A Destaco kérésre speciális, Destaco logó nélküli markolatokat is kínál.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
A. Az egyenes vonalú bilincsek kézzel működtethetők karok vagy fogantyúk segítségével, amelyek a szorító dugattyúkat a munkadarabokhoz nyomják és biztonságosan megtartják. A fogantyúkat általában felfelé vagy lefelé forgatják a szorító dugattyúk tolásához vagy húzásához.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a kifejtő erő az a tényleges erő, amelyet a szorító a munkadarabra kifejt annak megtartása érdekében. A tartóerő vagy kapacitás a bilincs ideális szilárdságának mértékét adja meg, a gyártási folyamat során mérve. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartóképesség, több tényezőtől függően, mint például az orsók helyzete a szorítórudakban és a bilincsre kifejtett ellentétes erő.
K. Milyen kenőanyagot ajánlunk a Destaco bilincsekhez a szervizelés során?
V. A mechanikus bilincsek újjáépítéséhez vagy karbantartásához olyan tengelykapcsoló-zsírt ajánlunk, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek korrózióállóak?
A. Minden Destaco szénacél bilincs horganyzott, hogy ellenálljon a zord ipari környezet miatti kopásnak és rozsdaállóságnak is. A Destaco rozsdamentes acél bilincseket is szállít olyan alkalmazásokhoz, amelyek kültéri körülmények között szorítást igényelnek.
K. Használják a Destaco bilincseket emelési vagy emelési alkalmazásokhoz?
V. Nem, a Destaco bilincsek csak rögzítési alkalmazásokhoz használhatók. Nem emelésre vagy emelésre tervezték.