A Destaco 601-SS egyenes vonalú szorítóbilincs alkalmas a munkadarabok függőleges felülethez való rögzítésére fémmegmunkáló és gyártó létesítményekben. Ideális forrasztáshoz, ragasztáshoz, teszteléshez és összeszerelési alkalmazásokhoz. Ez a bilincs rozsdamentes acél konstrukcióval rendelkezik, amely nagy ellenállást biztosít a zord ipari körülmények miatti kopással és sérülésekkel szemben. A Destaco egyenes vonalú szorítóbilincs kompakt kialakítású, így szűk helyeken és nehezen elérhető helyeken is használható. A Destaco egyenes vonalú bilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében. Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs menetes testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi a furatos rögzítést a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében. Kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást. Destaco 601 sorozatú bilincsek horganyzott, szénacél kivitelben is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 601-SS egyenes vonalú bilincs forrasztáshoz, ragasztáshoz, teszteléshez és összeszereléshez készült.
Jellemzők:
- A Destaco 601-SS egyenes vonalú bilincs szénacél szerkezettel és horganyzott bevonattal rendelkezik, hogy ellenálló legyen a durva ipari körülmények miatti sérülésekkel/kopással szemben.
- Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs menetes testtel rendelkezik, amely lehetővé teszi a furatos rögzítést a könnyű és biztonságos rögzítés érdekében.
- A Destaco egyenes vonalú szorítóbilincs karimás stílusú alappal rendelkezik a sík felületekre / munkaasztalokra történő egyszerű felszerelés érdekében.
- Ez az egyenes vonalú szorítóbilincs kompakt kialakítású, így szűk helyeken és nehezen elérhető helyeken is használható.
- A Destaco egyenes vonalú bilincs kerek dugattyúja biztonságosan tartja a munkadarabot, hogy megakadályozza a munka közbeni elcsúszást.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 205943 hatlapfejű orsók: Ezeket a hatlapfejű orsókat a Destaco 601-SS egyenes vonalú bilincs törött / elhasználódott orsóinak cseréjére használják.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 601-SS egyenes vonalú bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 601-SS egyenes vonalú szorítóbilincs karimás aljzattal rendelkezik, amely lehetővé teszi a biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint a karimás talpának köszönhetően ez az egyenes vonalú szorítóbilincs is könnyen eltávolítható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az az egyenes vonalú befogás?
V. A Destaco egyenes vonalú bilincsek kézi működtetésű, tolható/húzható típusú bilincsek, amelyeket különféle alkalmazásokhoz használnak, például hegesztéshez, famegmunkáláshoz, feszítőeszközökhöz és különféle összeszerelési és tesztelési műveletekhez.
K. Kínál-e a márka más stílusban is egyenes vonalú feszítőbilincseket?
V. Igen, ezen a rozsdamentes acél bilincsen kívül a Destaco különféle hasonló, szénacél bilincseket is kínál (Destaco 601-M bilincs & Destaco 601-O bilincs).
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, például a henger furatától, a henger területétől, az orsó helyzetétől (befogókar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomástól. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Hogyan működnek a kézi bilincsek?
V. Az egyenes vonalú pneumatikus bilincsekkel ellentétben a Destaco hagyományos kézi bilincseinek külön fogantyúja van a dugattyú rögzítéséhez, hogy a munkadarab a helyén maradjon.
K. Hogyan működnek az egyenes vonalú bilincsek?
V. Néhány egyenes vonalú bilincs, mint például a Destaco 601-SS bilincs, menetes dugattyúval rendelkezik, amelyet kézzel rögzítenek egy műanyag markolat segítségével. Ezek a bilincsek kétirányú reteszelő fogantyúval rendelkeznek (behúzott vagy kinyújtott helyzetben), hogy a felhasználó ezt a bilincset tolható vagy húzható konfigurációban is használja.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a bilincs képes a berendezést vagy a fémlemezeket a szerelőszalagon vagy bármely más gyártási folyamat során lenyomni.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V. Igen, a Destaco szénacél bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimálisra csökkentsék a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri befogást igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél bilincsek is rendelkezésre állnak.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. A mechanikus bilincsek zökkenőmentes működésének és tartósságának biztosítása érdekében ajánlott olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.
K. Kínál-e a márka más konfigurációkban is egyenes vonalú bilincseket?
Az A. Destaco széles választékát kínálja egyenes vonalú hatású bilincsek amelyek különböző konfigurációkban és stílusokban kaphatók, például irányítható / egyenes fogantyú, rozsdamentes acél és Toggle Lock Plus kompatibilis kivitel.