201-es sorozatú függőleges lefelé tartó bilincsek
Ezeket a Destaco 201-es sorozatú függőleges lenyomógombos reteszelő bilincseket, más néven függőleges kézi lenyomó bilincseket úgy tervezték, hogy helyhez kötött alternatívát kínáljanak az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor anyagokat rögzítenek a munkafelülethez. Ezek a kézi bilincsek rögzítik a munkadarabokat egy emelőkar segítségével, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincsek be vannak kapcsolva. Ezenkívül lefelé tartó szorítóerőt fejtenek ki az alkalmazott terhelés növelésével a billenő mechanizmusokon keresztül, és ideálisak a rögzítőelemek ellenőrzéséhez, összeszereléséhez / teszteléséhez, famegmunkáláshoz és könnyű megmunkáláshoz a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ezek a lefogó bilincsek alacsony profilú kialakításúak szűk helyekre, és rugalmasságot kínálnak az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez a kívánt pozícióba hegesztéssel. Pontosan megmunkált alkatrészekből állnak, edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel. Ezeket a bilincseket neoprén orsóval szállítjuk a maximális tartóerő és az ergonomikus fogantyú érdekében. A Destaco függőleges kézi lenyomó bilincsek egyenes vagy karimás alappal rendelkeznek, menetes furatokkal a könnyű telepítés érdekében. Ezek a hegeszthető függőleges billenőbilincsek rugalmasságot biztosítanak a fogantyú igény szerinti pozicionálásához, és fáradságmentes fogantyúval rendelkeznek. Ezek a függőleges rögzítőbilincsek acélból/rozsdamentes acélból készülnek, hogy ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken, és akár 125 lb terhelést is kibírnak. Ezenkívül karimás vagy egyenes alappal rendelkeznek menetes furatokkal a gyors és biztonságos felületi vagy pengeszerelés érdekében. illetőleg. Ezek a bilincsek nagy kézi távolságot biztosítanak, és a szorítórúd maximális nyitási szöge 100 fok.
Felhasználás
Ezek a Destaco 201 sorozatú függőlegesen lenyomható kézi bilincsek a funkciók széles kombinációját kínálják, így ideálisak olyan alkalmazásokhoz, mint a famegmunkálás, összeszerelés, rögzítés és tesztelés, valamint könnyű megmunkálás. A repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják.
Gyakran ismételt kérdések
Mi az a pneumatikus lengőbilincs?
A pneumatikus lengőbilincseket munkadarabok rögzítésére tervezték a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Ideálisak olyan alkalmazásokhoz, amelyek kis szorítóerőt igényelnek, és a szorító területet pántoktól és rögzítőelemektől mentesen tartják, a munkadarab korlátlan be- és kirakodásához.
Elérhetők a Destaco függőleges bilincsek a Toggle Lock Plus biztonsági funkcióval?
Igen, sok Destaco függőleges bilincs, beleértve Destaco 207-LR leszorító bilincs a Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmussal, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását.
E Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
Igen, Raptor Supplies szállítja a Destaco 201943-M és 305208-M orsókat a márka rögzítő bilincseihez, az elhasználódott egységek cseréjéhez és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.
Milyen tartozékokra van szükség a Destaco pneumatikus lengőbilincsek működéséhez?
A Destaco pneumatikus lengőbilincsekhez orsók (lapos hegy, forgótalp vagy hatlapfejű fej), karimák, cseretömítéskészletek, szorítókar adapterek és végszerelő lábak szerelvényei szükségesek a megfelelő és zökkenőmentes működéshez.