Függőleges rögzítő bilincsek rendelkezik egy egyenes / T fogantyúval, amely az alapra merőlegesen helyezkedik el reteszelt helyzetben, hogy a szorítókart vagy a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz nyomja. Ezek a bilincsek orsókat tartalmaznak, hogy megakadályozzák a munkadarabok kilazulását vagy elcsúszását, és a munkavégzés során mozdulatlan maradjanak. Ezek a billenőbilincsek megfelelő választást jelentenek a munkadarabok ismételt befogását vagy leválasztását igénylő műveletekhez. A Destaco 201 sorozatú függőleges rögzítő bilincsek a munkadarabok sík felületekhez való rögzítésére szolgálnak famegmunkálásnál, könnyű megmunkálásnál, összeszerelésnél, rögzítésellenőrzésnél, tesztelésnél és zárási műveleteknél. Ezek a bilincsek a Destaco függőleges rögzítő bilincseinek legkisebb sorozata, hogy helyet takarítsanak meg a telepítés és a műveletek során. U alakú szorítórudakkal vannak felszerelve, amelyek lehetővé teszik az orsó gyors beállítását a tartórúd hossza mentén. Ezek az U-rúd bilincsek lehetővé teszik a felhasználók számára, hogy a billenőbilincseket a különböző méretű munkadaraboknak megfelelően állítsák be. A Destaco 201-TU kézi billenőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szerkezeti merevség és a kopás miatti sérülés/kopás minimalizálása érdekében. T-alakú fogantyúja fogás közben biztosítja a fogást. Ennek a bilincsnek karimás alapja van menetes rögzítőfuratokkal a gyors felszereléshez / eltávolításhoz egy sima, vízszintes felületre / munkadarabra. Acélszerkezettel rendelkezik, amely biztosítja a hosszú élettartamot és minimalizálja a sérüléseket/kopást a kopásos körülmények és a nagy igénybevétel mellett. Raptor Supplies Ezeket a bilincseket rozsdamentes acél szerkezettel, egyenes alappal és egyenes függőleges fogantyúval rendelkező változatokban is kínálja a könnyű használat érdekében a különböző igényű alkalmazásokban.
Felhasználás:
- Ezt a Destaco 201-TU függőleges rögzítőbilincset a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, az autóiparban, a szállítmányozásban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban használják összeszerelésre és tesztelésre, szerelvények ellenőrzésére és famegmunkálási műveletekre. Különféle szerelvények, például fedők, kamra-/bejárati ajtók és burkolatok zárására is használható.
Jellemzők:
- A Destaco 201-TU függőleges rögzítőbilincs acélszerkezettel rendelkezik a szilárdság és a tartósság érdekében, és megakadályozza a nagy terhelés alatti elhajlást/törést.
- Neoprén orsóval rendelkezik, amely 100 font maximális tartási kapacitást biztosít.
- Ez a bilincs karimás alaprögzítéssel rendelkezik a könnyű felszerelés érdekében sík felületekre / munkadarabokra.
- U-rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó beállítását a tartórúd hossza mentén, és ezáltal különböző méretű munkadarabokat helyez el.
- Ez a bilincs függőleges fogantyúval van felszerelve, amely 55 fokban nyílik, így a szorítórudat 100 fokig nyithatja.
- Élénk színű T fogantyúja könnyű fogást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
- Ennek a bilincsnek a magassága 0.63 hüvelyk, a szorítókar hossza pedig 1.01 hüvelyk.
- Ez a bilincs a legalacsonyabb profillal rendelkezik az összes Destaco függőleges lenyomó bilincs közül.
Kompatibilis tartozékok:
- Raptor Supplies Destaco 305208-M lapos végű ragasztott neoprén orsót szállít a munkadarabok lefogásához.
- A Destaco cserealkatrészeket és tartozékokat kínál a Destaco 201-TU kézi bilincshez, például karimás alátéthez (102111) az orsó biztonságos rögzítéséhez.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 201-TU függőleges rögzítőbilincset az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 ipari szabványoknak megfelelően gyártják a környezet egészségére, biztonságára és a bilincs hatékony teljesítményére vonatkozóan.
Telepítés:
- A Destaco 201-TU leszorító bilincs két pár menetes furattal rendelkezik az alapon a biztonságos rögzítéshez a munkadarabokra vagy sík felületekre.
- A bilincs egy egyszerű csavarhúzóval lecsavarható.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 201-TU bilincs milyen más változatai érhetők el Raptor Supplies?
V. Amellett, hogy ez a változat karimás alappal és T fogantyúval rendelkezik, Raptor Supplies egyenes alapot és egyenes fogantyút is kínál (Destaco 201-UB) és karimás talp és egyenes fogantyú (Destaco 201-U) stílusú függőleges bilincseket is. A Destaco 201-TU bilincshez kapcsolódó további változatokért látogasson el Destaco 201 sorozatú bilincsek oldal a weboldalunkon.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs ideális képességét mutatja a berendezés vagy fémlemez rögzítésére szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs zárt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 201-TU, lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézzel, függőleges fogantyúval/karral működtethető. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.