VESTIL NPG4 sorozatú alacsony profilú fogaslécvédők


Szűrő
Melléklet típusa: Csavaroz , C csatorna hossza: 4" , C csatorna vastagsága: 3 / 16 " , Szín: Sárga , A mellékelt telepítő hardver: Nem , Anyaga: Acél , Rögzítési furat mérete: 5 / 8 "x 1" , Szerelőlap furat átm.: 0.625 " , Teljes hossz: 3" , Teljes szélesség: 8" , Használható hossz: 1"
StílusModellTeljes magasságÁr (ÁFA nélkül)
A
NPG4-18
17.88 "€74.47
B
NPG4-24
23.88 "€81.38
C
NPG4-36
35.88 "€119.43

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?