A Destaco 201-U függőleges lenyomó kapcsolóbilincs alkalmas a munkadarabok álló helyzetben tartására és sík felületekhez való rögzítésére faipari és gyártási létesítményekben. Ez a kézi bilincs ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarab ismételt rögzítése / leválasztása szükséges a művelet során. Úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókarok és orsók használatakor. Ez a kapcsolóbilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során álló helyzetben tartja, és megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását. U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartó rúd hosszában. Ez a funkció lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy beállítsa a bilincset a különböző méretű munkadarabokhoz. A Destaco 201-U kapcsolóbilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a könnyű felszerelést / eltávolítást sík felületekre / munkaasztalokra egy egyszerű eszköz, például csavarhúzó segítségével. Acélszerkezete minimálisra csökkenti a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a bilincs azonban nem alkalmas megmunkálási alkalmazásokhoz. Ezenkívül minden rozsdamentes acélból, egyenes U -rúdból és karimás T -fogantyús változatban is kapható Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 201-U függőleges rögzítőbilincset a záróelemek és rögzítések ellenőrzésére, valamint az összeszerelési és famegmunkálási műveletek elvégzésére tervezték ipari létesítményekben. Használható hegesztési és élelmiszer-feldolgozási műveletekhez is, de nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 201-U függőlegesen lenyomott billenőzár reteszelő bilincs állítható neoprén orsóval rendelkezik, amely megakadályozza a munkadarab elcsúszását és a tapadás elvesztését a munka közben.
- Acélszerkezete megakadályozza, hogy a bilincs meghajoljon / eltörjön nagy terhelés alatt, és ellenáll a koptató környezetnek / ipari körülményeknek.
- A Destaco függőlegesen lenyomott billenő rögzítőbilincs karimás stílusú alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal a biztonságos rögzítés érdekében sík felületeken / munkaasztalokon.
- Könnyen tartható, műanyag markolatú hüvelye minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A Destaco függőleges tartású billenő záróbilincs szorítórúdja és fogantyúja 100 és 55 fokig nyitható.
- U bar stílusú szorítókarral rendelkezik, amely 100 font maximális tartási kapacitást biztosít.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 305208-M neoprén orsószerelvény elérhető a Destaco 201-U vízszintes rögzítőbilincs törött/elhasználódott orsójának cseréjéhez.
- A Destaco 102111 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 201-U vízszintes leszorító bilincs az olyan iparági szabványok szerint készül, mint az ISO 9001:2015 és az ISO 14001:2015.
Telepítés:
- A Destaco 201-U vízszintes leszorító bilincs karimás alappal rendelkezik, két pár rögzítő furattal, hogy biztonságosan felszerelhető legyen sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a bilincs könnyen eltávolítható a csavarok egyszerű csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 201-U karimás talpú U rudas változat mellett a Destaco egyenes talpú U rudat is kínál (Destaco 201-UB) és karimás alap U rúd, T fogantyú (Destaco 201-TU) stílusú függőleges bilincsek is.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes stílusú billenőbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintes (az alappal párhuzamosan) áll.
K. Mi az a függőlegesen lenyomva tartó bilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felületen/munkapadon tartsák, különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkálási műveletekhez.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóképesség vagy a tartóerő a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy bármely más gyártási folyamaton.
K. Hogyan működnek a függőlegesen lenyomva tartó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú szorítókar-bilincsek lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. Mit jelent a Destaco bilincsek fogantyújának piros színe?
A. A piros színű fogantyúk figyelmeztetik a felhasználót a kezelőfogantyú helyére és arra, hogy mikor kell megragadnia. A piros színnek nincs további előnye a bilincsek működésében.