A Destaco 201-UB függőleges szorítóbilincs lefelé tartó szorítóerőt fejt ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést. Ez a modell rögzített kialakítással rendelkezik, hogy rögzítse és lazítsa meg a munkadarabokat anélkül, hogy magát a bilincset elmozdítaná. Ez a bilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, amikor az anyagot a munkafelülethez rögzíti. A munkadarabokat egy kar fogantyújával tartja a helyén, amelyet függőleges helyzetbe tolnak, amikor a bilincs be van kapcsolva. A Destaco 201-UB függőleges billenőbilincs rugalmasságot kínál az alap, a szorítókar és a fogantyú elhelyezéséhez, és tetszőleges pozícióba hegesztéséhez, hogy megfeleljenek a különböző alkalmazásoknak. Pontosan megmunkált alkatrészekből áll, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek. Ergonomikus kialakítású fogantyúja minimálisra csökkenti a terhelést és a fájdalmat munka közben. A kar fogantyúja rögzíti és elengedi a szorítófejet, amely a munkadarabot a munkaasztalon tartja. A Destaco 201-UB függőlegesen tartó billenőbilincs biztosítja a befogási képességet, hogy csökkentse az adott alkalmazáshoz szükséges rögzítéseket. Könnyen alkalmazkodik a különböző magasságú munkadarabokhoz. Ez a függőlegesen lenyomott billenőbilincs gyakorlatilag nem igényel karbantartást, és csak néhány csepp kenőolaj szükséges ahhoz, hogy az egység kiváló állapotban maradjon. Lehetővé teszi a felhasználó számára, hogy anélkül hajtson végre műveletet, hogy aggódnia kellene a munkadarab gyakori mozgása miatt. Az egyedülálló forgó- és karrendszer maximális működést és kiváló teljesítményt biztosít. A Destaco 201-UB függőleges rögzítőbilincs nagy erőkifejtést és rugalmas állíthatóságot biztosít, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal történő munkavégzés során.
Felhasználás:
A Destaco 201-UB függőleges rögzítőbilincs a funkciók széles kombinációját tartalmazza, így olyan alkalmazásokhoz is alkalmazható, mint az összeszerelés, hegesztés és nagy igénybevételű gyártás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 201-UB függőleges rögzítőbilincs kovácsolt ötvözött acélszerkezettel rendelkezik, amely kivételes szilárdságot és szerkezeti merevséget kínál, valamint 100 fontig terjedő teherbírást.
- Ez a bilincs edzett forgócsapokkal és perselyekkel érkezik a hosszú élettartam érdekében.
- A moduláris felépítést fix kialakítással ötvözi, hogy lehetővé tegye az anyag rögzítését és lazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- A Destaco 201-UB függőlegesen tartó billenőbilincs ergonomikus kialakítású fogantyúja minimálisra csökkenti a terhelést és a fájdalmat munka közben.
- Nagy erőkifejtést és rugalmas állíthatóságot tesz lehetővé, amelyek hasznosak különböző vastagságú anyagokkal való munkavégzés során.
- Ez a lenyomva tartó billenőbilincs egyedülálló forgó- és karrendszert tartalmaz a maximális működés és a kiváló teljesítmény érdekében.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 305208-M: Ezeket a lapos hegyű, ragasztott neoprén orsókat a Destaco 201-UB függőleges lenyomó bilinccsel használják, hogy párnát képezzenek a bilincsek és a befogott elemek között, ezáltal rögzítve az anyagot a munkafelületekhez marás, fúrás és hegesztés során. Kiváló olajállóságot biztosítanak, és LABS (szilikon) mentesek. Ezek az orsók -22 és 212 Fahrenheit fok közötti hőmérsékleten üzemeltethetők.
- Destaco 102111: Ezeket a karimás alátéteket a Destaco 201-UB függőlegesen tartó billenő bilinccsel használják, hogy elegendő terhelést tartsanak fenn a karima tömítéseinek és csavarjainak meghúzásához a szorítás során. Acélból készülnek, hogy szerkezeti merevséget biztosítsanak és ellenálljanak a korróziónak a szabad felületeken.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 201-UB függőleges rögzítőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015, hogy biztosítsa a környezet egészségét és biztonságát, valamint a bilincs hatékony teljesítményét.
Telepítés:
- A Destaco 201-UB függőlegesen tartó billenőbilincs egyenes alappal rendelkezik, menetes furatokkal az egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
A. A Destaco függőleges rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy álló helyzetben tartsák a munkadarabot egy sík felülethez / munkaasztalhoz különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú zárt helyzetben függőlegesen (alapra merőlegesen), vízszintes bilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét jelzi, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelő sorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.