A Destaco 207-LR függőlegesen lenyomható billenőbilincset az élelmiszer- és csomagolóiparban, a repülőgépiparban és az autóiparban használják famegmunkáláshoz, könnyű megmunkáláshoz és a lámpatestek ellenőrzéséhez. Helyhez kötött alternatívát biztosít a levehető rugós bilincsekhez vagy C bilincsekhez, miközben rögzíti az anyagokat a munkafelülethez. Ez a függőleges fogantyús bilincs rögzített kialakítású az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül, és karimás alappal rendelkezik menetes lyukakkal a könnyű felszerelés érdekében. A Destaco 207-LR függőleges fogantyús bilincs a lefelé irányuló szorítóerő kifejtésére szolgál az alkalmazott terhelés növelésével a billenő mechanizmusokon keresztül, és precízen megmunkált alkatrészekkel van integrálva, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek a hosszabb élettartam érdekében. Ez a függőleges billenőbilincs rugalmasságot biztosít az alap, a fogantyú és a szorítókar pozicionálásához és a kívánt pozícióba hegesztéséhez a különböző rögzítési alkalmazásokhoz. A Destaco 207-LR függőleges fogantyús billenőbilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincsek véletlen kinyitását, és akár 500 font terhelést is képes ellenállni. Egy nyitott U-rúddal van beépítve a karhosszabbító problémamentes rögzítéséhez.
Felhasználás:
A Destaco 207-LR függőleges fogantyús bilincs a rögzítések ellenőrzésére, valamint a fröccsöntési és összeszerelési műveletekre használható a repülőgépiparban, a szállításban, az autóiparban, valamint az élelmiszer-feldolgozó és csomagolóiparban. Ez a bilincs ideális kamraajtók, fedők, burkolatok és ajtók rögzítésére és zárására is.
Jellemzők:
- A Destaco 207-LR függőleges rögzítőbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik a mechanikai szilárdság és ütésállóság érdekében.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs neoprén orsóval van felszerelve, amely védelmet nyújt a kopás, csavarás és hajlítás okozta sérülésekkel szemben.
- A Destaco 207-LR függőleges rögzítőbilincs Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a bilincs véletlen kinyitását.
- Ez a függőleges rögzítőbilincs ergonomikus fogantyúval rendelkezik a felhasználói kényelem érdekében.
- A Destaco 207-LR függőleges rögzítőbilincs akár 500 lb terhelést is képes ellenállni.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 207-LR függőleges tartású billenőbilincs kompatibilis a Destaco M8 vagy 5/16 orsóval.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 207-LR függőleges tartású billenőbilincs megfelel az olyan iparági szabványoknak, mint az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 a felhasználó biztonsága, a környezet egészsége és a bilincs hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 207-LR függőlegesen lenyomható billenőbilincs karimás alappal rendelkezik, menetes furatokkal, hogy egyszerű és biztonságos felületekre szerelhető legyen.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét jelenti, hogy lenyomja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. A Destaco szállít vízálló bilincsérzékelőket?
V: Igen, a Destaco IP65 szabványoknak megfelelően induktív érzékelőket is szállít, amelyek védelmet nyújtanak az erős hidraulikus fúvókák, a por és az eső ellen.
K. Nem Raptor Supplies csereorsókat kínál a leszorító bilincsekhez?
A. Igen, Raptor Supplies Destaco orsókat biztosít a rögzítő bilincsekhez, az elhasználódott egységek cseréjéhez, és megóvja azokat a kopás / csavarás / hajlítás okozta sérülésektől.
K. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek mely változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
V. A Destaco függőleges fogantyús bilincsek acél, rozsdamentes acél és kovácsolt ötvözött acél változatban kaphatók.
K. A márka kínál-e hasonló függőleges fogantyús bilincseket más rúdstílusokhoz?
V. Igen, a Destaco felajánlja függőleges fogantyú billenő bilincsek U bar stílusban a munkadarabok biztonságos helyén tartásához.
K. A Destaco kínál-e függőleges lenyomó bilincseket különböző szögben elhelyezett fogantyúkkal?
V. Igen, a cég kínál függőleges lenyomó bilincsek A fogantyú 99 fokos szögben áll.