A Destaco 201-USS függőleges billenőbilincs szilárdan tartja a munkadarabokat álló helyzetben egy kar fogantyúval, amely rögzíti és elengedi a szorítófejet, miközben függőleges helyzetbe tolja. Lefelé szorító erőt fejt ki azáltal, hogy billenő mechanizmusokon keresztül növeli az alkalmazott terhelést, és precízen megmunkált alkatrészekkel rendelkezik, amelyek edzett és köszörült forgócsapokkal és perselyekkel rendelkeznek a meghosszabbított élettartam érdekében. Ez a függőlegesen lenyomott billenőbilincs helyhez kötött alternatívát kínál az eltávolítható C bilincsekhez vagy rugós bilincsekhez, miközben az anyagot a munkafelülethez rögzíti. Hosszú fogantyúval van felszerelve, amely kiváló kéztávolságot biztosít, amely áthelyezhető, hogy a nyitási szöget 100 fokig korlátozza a nagyobb biztonság érdekében. Ez a bilincs rögzített kialakítású az anyagok rögzítéséhez és meglazításához a bilincs mozgatása nélkül, és karimás alappal rendelkezik menetes furatokkal a könnyű felszerelés érdekében. A Destaco 201-USS függőleges billenőbilincs ideális lámpatestek ellenőrzéséhez, könnyű megmunkáláshoz, összeszereléshez, teszteléshez, hegesztéshez, fúráshoz, maráshoz és famegmunkáláshoz, az autóiparban, a repülőgépiparban, a fogyasztási cikkekben, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban. Rozsdamentes acél szerkezettel rendelkezik, amely ellenáll a korróziónak a szabad felületeken, és akár 125 lb terhelést is képes ellenállni. Ez a függőleges billenőbilincs U-rúd szorítókarral rendelkezik a karhosszabbítások egyszerű rögzítéséhez.
Felhasználás:
A Destaco 201-USS függőleges billenőbilincs a funkciók széles kombinációját kínálja, így alkalmas olyan alkalmazásokhoz, mint a rögzítőelemek ellenőrzése, könnyű megmunkálás, összeszerelés, tesztelés, hegesztés, fúrás, marás és famegmunkálás a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban.
Jellemzők:
- A Destaco 201-USS függőleges rögzítőbilincs edzett perselyekkel van beépítve a kulcsfontosságú forgáspontokon a tartósság érdekében.
- Ez a rögzítő bilincs rögzített kialakítású, amely lehetővé teszi az anyag rögzítését és meglazítását a bilincs mozgatása nélkül.
- Nagy kézi távolságot kínál a nagyobb biztonság érdekében.
- Az ergonomikus kialakítású fogantyú öntött, párnázott markolattal rendelkezik a maximális felhasználói kényelem érdekében.
- A Destaco 201-USS függőleges rögzítőbilincset rozsdamentes acél hatlapfejű orsóval szállítjuk a maximális tartóerő érdekében.
- Karimás alapra szerelhető kialakítással rendelkezik, amely egyszerű telepítést és biztonságos platformfogást kínál.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 201943-M: Ezek a rozsdamentes acél hatlapú orsószerelvények menetes testekkel rendelkeznek, amelyek elősegítik a Destaco 201-USS függőleges rögzítőbilincs gyors és egyszerű felszerelését sík felületekre / munkaasztalokra.
Ezek az orsószerelvények az elhasználódott/sérült orsók cseréjére is használhatók, hogy meghosszabbítsák a bilincsek élettartamát, és csökkentsék a szennyeződések kockázatát, amikor a gumidugók kopni kezdenek. - Destaco 102911: Ezeket a rozsdamentes acél karimás alátéteket a Destaco 201-USS függőleges rögzítőbilincshez tervezték, hogy lehetővé tegyék a könnyű felszerelést és biztonságos csatlakozást biztosítsanak a vibráció ellen. Minden M5 vagy #10 orsóval használhatók.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 201-USS függőleges rögzítőbilincs megfelel az olyan nemzetközi szabványoknak, mint az ISO 14001:2015 és az ISO 9001:2015 a környezeti egészség és biztonság, valamint a bilincsek hatékony működése érdekében.
Telepítés:
- A Destaco 201-USS függőlegesen lenyomható billenőbilincs karimás alappal rendelkezik, amely menetes furatokkal rendelkezik a gyors és biztonságos rögzítéshez lapos felületekre / munkaasztalokra egyszerű csavarozással.
- Egy csavarhúzóval egyszerűen lecsavarva eltávolítható és más helyre szerelhető.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítőbilincseit kifejezetten arra tervezték, hogy a munkadarabot egy sík felülethez/munkaasztalhoz rögzítsék különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Hogyan működik a függőlegesen lenyomva tartó billenőbilincs?
A. A billenőbilincs a munkadarabhoz hat, és összenyomja vagy megfeszíti a felszerelt kapcsolóelemeket, hogy a munkadarabot álló helyzetben tartsa.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
V. A tartóerő vagy a tartóképesség a bilincs azon képességét jelzi, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősoron vagy más gyártási folyamatok során.
K. Melyik zsír ideális a Destaco bilincsekhez az újjáépítéshez?
A. A Destaco mechanikus szorítóbilincsekhez olyan kapcsolózsírt kell használni, mint a Mobil XTC, míg a Magnalube G zsír kiválóan használható pneumatikus hengertömítésekkel.
K. Mi a jelentősége a Destaco bilincsek markolatának piros színének?
V. A bilincs fogantyújának színének nincs ekkora jelentősége, mivel csak egy felismerhető területet jelent. Ez segít a kezelőknek a fogantyú gyors és egyszerű megtalálásában.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a szorító fogantyújának helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen (az alapra merőlegesen) reteszelt helyzetben, míg vízszintes billenőbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan) helyezkedik el.