DESTACO 2002-es sorozatú függőleges rögzítőbilincsek, U-rúd


Szűrő
Szorító kar hossza: 1.93 " , bilincskar stílus: U-Bár , Átmérő: 0.220 " , Tárolási kapacitás: 600 font. , Anyaga: Acél , Orsó: Lapos párna neoprén , Menet mérete: M6 , Típus: Függőleges fogantyú tartsa lenyomva
StílusModellTeljes hosszAlap hosszaAlapszélességKapcsolja be a Lock PlustClamp Bar NyitásFogantyú nyitásaMagasság a szorítókar alattSzerelőalapÁr (ÁFA nélkül)
A
2002-U
3.29 "--Nem75 °66 °0.95 "Karima€37.37
B
2002-UR
4.270 "--Igen75 °66 °0.95 "Karima€54.59
C
2002-UBR
4.270 "1.36 "-Igen75 °66 °1.28 "Egyenes€87.57
D
2002-U207
4.270 "1.34 "1.76 "Nem90 °72 °1.25 "Karima€31.96
E
2002-UR207
4.270 "1.34 "1.76 "Igen75 °57 °1.25 "Karima€69.01
F
2002-UB
4.270 "1.36 "0.25 "Nem75 °66 °1.28 "Egyenes€42.96

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?