A Destaco 2002-U207 függőleges rögzítőbilincs alkalmas a munkadarabok sík felületekhez / munkapadokhoz való rögzítésére. U-rúd típusú szorítókarral és lapos végű ragasztott neoprén orsóval rendelkezik, hogy a munkadarabot a rögzítési művelet során a helyén tartsa, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását. Ez egy kézi rögzítő bilincs szénacél szerkezettel, amely horganyzott, hogy minimalizálja a sérüléseket / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a függőleges rögzítőbilincs megfelelő választás azokhoz a műveletekhez, ahol a munkadarab ismételt rögzítése/leválasztása szükséges a művelet során. Hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik, amely maximális kéztávolságot biztosít a felhasználó biztonsága érdekében a befogási művelet során. Ezt a billenőbilincset úgy tervezték, hogy hosszú élettartamot biztosítson szabványos szorítókar és orsó használata esetén. Karimás stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű és biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási és élelmiszeripari és csomagolási alkalmazásokhoz. Destaco 2002 sorozatú bilincsek egyenes talpú U-rúd változatban is elérhetők Raptor Supplies.
Felhasználás:
A Destaco 2002-U207 függőleges rögzítőbilincset különféle rögzítési alkalmazásokhoz tervezték, mint például hegesztés, rögzítések és záróelemek ellenőrzése, famegmunkálás és sok más összeszerelési művelet.
Jellemzők:
- A Destaco 2002-U207 függőleges rögzítőbilincs szénacél szerkezettel rendelkezik, amely horganyzott, hogy minimalizálja a kopásállósággal és kültéri környezettel szembeni sérülést/kopást.
- U-rúd stílusú szorítókarral és lapos végű ragasztott neoprén orsóelrendezéssel rendelkezik, amely a munkadarabot a művelet során egy helyben tartja, miközben megakadályozza annak kilazulását / elcsúszását.
- Ez a kapcsolóbilincs hosszú szorítókarral és fogantyúval rendelkezik a maximális kéztávolság érdekében.
- A Destaco függőleges lenyomó bilincs műanyag fogantyúval rendelkezik, amely minimalizálja a felhasználó fáradtságát a hosszabb használat során.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 215208-M lapos végű ragasztott neoprén orsó a Destaco 2002-U207 függőleges rögzítőbilincs törött / elhasználódott orsójának cseréjére szolgál.
- A Destaco 215105 karimás alátét elegendő terhelés fenntartására szolgál a karima csavarjainak és tömítéseinek meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2002-U207 függőleges leszorító bilincs az ISO 9001:2015 és ISO 14001:2015 nemzetközi ipari szabványok szerint készül.
Telepítés:
- A Destaco 2002-U207 függőleges leszorító bilincs peremes stílusú alappal rendelkezik, amely lehetővé teszi a könnyű és biztonságos felszerelést sík felületekre / munkaasztalokra.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
V. Igen, a Destaco 2002-U207 karimás talpú U rudas változat mellett a márka egyenes talpú U rudat kínál (Destaco 2002-UB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 2002-SR) függőleges bilincseket is.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóerő vagy a tartókapacitás a bilincs azon képességét mutatja, hogy lenyomva tartja a berendezést vagy a fémlemezt az összeszerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
V. A Destaco függőleges rögzítő bilincsek speciálisan kialakított bilincsek, amelyek a munkadarab sima felülethez/munkaasztalhoz való rögzítésére szolgálnak, és ideálisak különféle ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a szorítóerő?
A. A szorítóerő a munkadarabra ténylegesen kifejtett erő a bilincs bezárásával és reteszelésével. Általában kisebb, mint a megadott tartóképesség. A tényleges szorítóerő különböző tényezőktől függ, beleértve a henger furatát, a henger területét, az orsó helyzetét (szorító kar hossza) és a rendelkezésre álló légnyomást. A legtöbb esetben a szorítóerő körülbelül 2-3 -szorosa a pneumatikus henger által kifejtett erőnek.
K. A márka más konfigurációkban is kínál függőleges rögzítőbilincseket?
Az A. Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban és stílusban, például J horogstílusú szorítókar, alacsony profilú T stílusú fogantyú és Toggle Lock Plus-kompatibilis bilincsek.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorító fogantyú reteszelt helyzetben az alapra merőlegesen, míg a vízszintes billenőbilincs esetén az alappal párhuzamosan áll.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
V. Egyes U-rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 2002-U207, lapos hegyű, ragasztott neoprén orsóval rendelkeznek, amely kézi működtetésű fogantyúval/karral. Ez a fogantyúmozgás az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását középüzem közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.