A Destaco 2002-U függőleges rögzítőbilincset úgy tervezték, hogy a munkadarabokat rögzített helyzetben álló helyzetben tartsa fafeldolgozó létesítményekben. Ez a kapcsolóbilincs ideális választás olyan alkalmazásokhoz, ahol a munkadarab ismételt rögzítése / leválasztása szükséges a művelet során. Rögzített neoprén orsóval rendelkezik, amely a munkadarabot álló helyzetben tartja a művelet során, és megakadályozza annak meglazulását / elcsúszását. A Destaco 2002-U bilincset hosszú életciklus biztosítására tervezték szabványos befogókarok és orsók használata esetén. U alakú rúddal rendelkezik, amely lehetővé teszi az orsó gyors beállítását a tartó rúd hosszában. Ez a funkció lehetővé teszi a munkavállaló számára, hogy beállítsa a bilincset a különböző méretű munkadarabokhoz. Cinkbevonatú szénacél konstrukcióval rendelkezik, hogy minimálisra csökkentse a sérülést / kopást a koptató körülmények és a kültéri környezet ellen. Ez a bilincs azonban nem ajánlott megmunkálási alkalmazásokhoz. A Destaco 2002 sorozatú szorítóbilincsek minden rozsdamentes acélból készült, egyenes alapú U rúd és karimás alaptömör változatban is kaphatók Raptor Supplies.
Felhasználás:
- A Destaco 2002-U bilincs összeszerelési és vizsgálati feladatok elvégzésére, szerelvények ellenőrzésére, valamint faipari és könnyű megmunkálási műveletek elvégzésére szolgál ipari létesítményekben. Hegesztési műveletekhez is használható, de nem ajánlott megmunkálási és élelmiszer -feldolgozási alkalmazásokhoz.
Jellemzők:
- A Destaco 2002-U függőleges rögzítőbilincs hosszú befogókarral és fogantyúval rendelkezik, amely biztosítja a biztonságot és az egyszerű kezelést a kézmagasság maximalizálása révén.
- Megkeményített perselyekkel rendelkezik a kulcsfontosságú forgáspontokban a hosszú életciklus biztosítása érdekében.
- Ennek a kapcsolóbilincsnek a szénacél konstrukciója merevséget biztosít működés közben, míg a horganyzott felület biztosítja a kopásállóságot.
- Az U alakú rudat úgy tervezték, hogy lehetővé tegye az orsó beállítását a tartórúd hossza mellett, ezáltal különböző méretű munkadarabok befogadására.
- Karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a könnyű felszerelést sík felületre / munkaasztalra.
- Műanyag fogantyúval rendelkezik, amely maximális tapadást biztosít, és minimálisra csökkenti a felhasználó fáradtságát hosszabb használat során.
- A Destaco is széles választékot kínál függőleges lenyomó bilincsek számos konfigurációban, például J kampós szorítókarok, alacsony profilú T fogantyúk és Toggle Lock Plus biztonsági mechanizmus.
- A szilárd / U rúd stílusú befogókarok igényeihez megfelelő változatot választhat Destaco 2002 sorozatú bilincsek.
Kompatibilis tartozékok:
- A Destaco 2002-U kézi rögzítőbilincs támogatja a Destaco által szállított különféle tartozékokat, beleértve a lapos hegyű ragasztott neoprén orsót (Destaco 215208-M) és a Destaco 215105 karimás alátét.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2002-U bilincs ISO 9001: 2015 és ISO 14001: 2015 tanúsítvánnyal rendelkezik.
Telepítés:
- A Destaco 2002-U függőleges rögzítő bilincs karimás talppal rendelkezik, két pár rögzítőlyukkal, amelyek lehetővé teszik a biztonságos telepítést sík felületekre / munkaasztalokra. Igény szerint ez a bilincs könnyen eltávolítható a 4 csavar csavarhúzóval történő kicsavarásával.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. Kínál-e a márka függőleges rögzítő bilincseket más alaprögzítési stílusokban?
A. Igen, a Destaco 2002-U karimás U-alapú rögzítőbilincs mellett a márka egyenes U-rudat is kínál (Destaco 2002-UB) és karimás alapú szilárd rúd (Destaco 2002-S) függőleges bilincseket is.
K. Mi az a függőleges szorítóbilincs?
A. A Destaco függőleges rögzítőbilincseket úgy tervezték, hogy álló helyzetben tartsák a munkadarabot egy sík felülethez / munkaasztalhoz különböző ipari alkalmazásokhoz, például fa- és fémmegmunkáláshoz.
K. Mit jelent a tartókapacitás a bilincsek szempontjából?
A. A tartóképesség vagy a tartóerő azt jelzi, hogy a szorító képes lefogni] a berendezéseket vagy fémlemezeket a szerelősorokon vagy hasonló gyártási folyamatok során.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
A. A különbség a fogantyú helyzetében rejlik, amikor a bilincs reteszelt helyzetben van. A függőleges szorítófogantyút függőlegesen (az alapra merőlegesen) kell elhelyezni, ha reteszelt helyzetben van, míg vízszintes kapcsolóbilincs esetén vízszintesen (az alappal párhuzamosan).
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. Bizonyos U rúd típusú bilincsek, mint például a Destaco 2002-U, lapos, hegesztett neoprén orsóval rendelkeznek, amelyet fogantyúval / karral kézzel lehet működtetni. Ez a fogantyúmozdulat az orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza annak elmozdulását a működés közben, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Melyik zsírt javasoljuk a Destaco bilincsekhez az újjáépítés során?
A. Amikor a márka mechanikus szorítóival van dolga, ajánlatos olyan kapcsolózsírt használni, mint a Mobil XTC.
K. A Destaco bilincsek rozsdaállóak?
V: Igen, a Destaco szénacélból készült bilincsei horganyzottak, hogy ellenálljanak és minimalizálják a kopást a zord ipari környezetben. A kültéri körülmények között rögzítést igénylő alkalmazásokhoz rozsdamentes acél változatok is rendelkezésre állnak.