Függőleges rögzítő bilincsek egy egyenes fogantyúval rendelkezik, amely az alapra merőlegesen áll (reteszelt helyzetben), és arra szolgál, hogy a szorítókart és a csatlakoztatott orsót a munkadarabokhoz nyomja. A műveletek során gyakran használják a munkadarabok rögzítésére/leválasztására. Destaco 2002 sorozat A bilincsek acélszerkezetűek, edzett perselyekkel a kulcsfontosságú forgáspontokon a szerkezeti szilárdság és a tartósság érdekében. Hosszú fogantyújuk nagy kéztávolsággal és közel függőleges szorítóérintkezővel rendelkezik a fokozott felhasználói biztonság és biztonságos rögzítés érdekében. Ezek a bilincsek 600 font maximális teherbíró képességet biztosítanak. A Destaco 2002-UR207 bilincs csavarral / rögzítési mintával cserélhető a Destaco 207 sorozatú függőleges rögzítő bilincsekkel. Egy U szorítókarral van felszerelve, amely egy állítható orsószerelvényt rögzíthet a szorítórúd hossza mentén. Ez a bilincs karimás alapra szerelhető, így sík felületre/munkadarabra könnyen felszerelhető. Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik a bilincs másodlagos reteszeléséhez, amely megakadályozza annak véletlen kinyitását működés közben. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset olyan változatokban szállítja, amelyek szilárd szorítórúddal rendelkeznek az orsó fix helyen történő rögzítéséhez; 202-es sorozatú bilincsekkel cserélhető csavarminta. Hasonló bilincset is kínálunk Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül az üzemeltetési költségek csökkentése érdekében, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére.
Felhasználás:
A Destaco 2002-UR207 függőleges rögzítőbilincs alkalmas a repülőgépiparban, az autóiparban, valamint az élelmiszer- és csomagolóiparban olyan alkalmazások elvégzésére, mint a zárás, hegesztés, famegmunkálás, összeszerelés és rögzítés ellenőrzése.
Jellemzők:
- A Destaco 2002-UR207 függőleges lenyomó bilincs hosszú függőleges fogantyúval van felszerelve a közel függőleges szorítóérintkező érdekében, és nagy kézhézaggal a felhasználó biztonsága érdekében.
- Ez a fogantyú 57 fokban nyitható a szorítórudak 75 fokos nyitásához.
- Toggle Lock Plus funkcióval rendelkezik, amely megakadályozza a véletlen kinyitását működés közben.
- Ez a bilincs 600 font maximális tartóképességet biztosít.
- Egy U szorítórúddal rendelkezik a csatlakoztatott orsó különböző helyeken történő elhelyezéséhez.
- Ez a bilincs karimás alappal rendelkezik a gyors és biztonságos telepítés érdekében.
- Acél szerkezetű, edzett perselyekkel a kulcsfontosságú forgáspontokon a szerkezeti merevség és a rendszeres kopásállóság érdekében.
- Ez a bilincs cserélhető csavarral / rögzítési mintával rendelkezik, 207-es sorozatú bilincsekkel.
Kompatibilis tartozékok:
- Destaco 215208-M: Ezek az orsószerelvények a Destaco 2002-UR207 bilincs szorítórúdjához vannak rögzítve a munkadarabok rögzítéséhez.
- Destaco 215105: Raptor Supplies karimás alátéteket szállít az orsók fix helyen történő meghúzásához.
Szabványok és jóváhagyások:
- A Destaco 2002-UR207 függőleges rögzítőbilincs megfelel az ISO 14001:2015 és ISO 9001:2015 szabványoknak a környezet-egészségügy, a felhasználó biztonsága és a bilincs kiváló teljesítménye tekintetében.
Telepítés:
- A Destaco 2002-UR207 függőleges lenyomó bilincs menetes rögzítőfuratokkal rendelkezik a karimás alapon a vízszintes felületre/munkadarabra történő egyszerű és biztonságos felszerelés érdekében.
Gyakran Ismételt Kérdések:
K. A Destaco 2002-UR207 bilincs milyen változatai állnak rendelkezésre Raptor Supplies?
A. Raptor Supplies ezt a kézi bilincset tömör rúd stílusú változatokban kínálja (Destaco 2002-SR207) a fix orsó pozicionáláshoz és a 202-es sorozatú bilincsekkel cserélhető csavarmintázathoz (Destaco 2002-UR). Hasonló bilincset is szállítunk (Destaco 2002-U207) Toggle Lock Plus mechanizmus nélkül olyan műveletekhez, ahol nincs szükség a bilincs másodlagos reteszelésére.
K. Hogyan működnek a függőleges lenyomó bilincsek?
A. A függőleges lenyomó bilincsek kézzel működtethetők egy függőleges fogantyú/kar segítségével a szorítókar mozgatásához. Ez a fogantyúmozgás a szorítókart vagy a hozzácsatolt orsót a munkadarabhoz nyomja, és megakadályozza, hogy a munkadarab közepén elmozduljon, ezáltal biztosítva a biztonságos rögzítést.
K. Mi a különbség a függőleges és vízszintes kapcsolóbilincs között?
V. A függőleges és vízszintes billenőbilincs közötti különbség a bilincs fogantyújának reteszelt helyzetében van. A függőleges bilincs fogantyúja függőlegesen vagy az alapra merőlegesen van rögzítve, míg a vízszintes bilincs vízszintesen vagy párhuzamosan áll az alappal.
K. Milyen előnyökkel jár a Toggle Lock Plus mechanizmus használata a Destaco kézi befogókban?
V. Sok Destaco kézi bilincs rendelkezik a Toggle Lock Plus funkcióval, amely másodlagos reteszelő mechanizmusként működik, és biztosítja a bilincsek középen túli billenőzárat. Ez a mechanizmus elengedhetetlen, ha a bilincs rögzítőelemei mozgásban vannak, vibrációs környezetben vagy felfordítva vannak. Extra szintű biztonságot nyújt a felhasználó és a munkadarab számára.
K. Miben különbözik a szorítóerő a tartóerőtől/kapacitástól?
A. A szorítóerő vagy a felerősítő erő azt a tényleges erőt jelenti, amelyet a bilincs a munkadarabra gyakorol annak megtartására. A tartóerő vagy kapacitás biztosítja a szorító ideális szilárdságának mérését a gyártási folyamat során. A szorítóerő általában kisebb, mint a tartókapacitás, számos tényezőtől függően, mint például az orsók helyzete a szorító rudakban és a szorítóerőre kifejtett ellentétes erő.