DAYTON 4JPF7 turbinás szivattyú 1 LE 3 fázisú 3.2/1.6 amper | AD8EXZ

DAYTON 4JPF7 turbinás szivattyú 1 LE, 3 fázisú 3.2/1.6 amper

Raktáron
Tétel: AD8EXZ Modell: 4JPF7

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,505.17 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
erősítők3.7-3.2/1.6
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head8.8 @ 75 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head60 - 100 @ 9.2 - 7.6 Ft.
ÉpítésBronz járókerék, Buna-N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna-N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor tartó kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengelyhüvellyel.
Leeresztő dugóKönnyen elérhető alul
AdóFolyamatos
Keret56J
G PM8
GPM @ 10 PSI11.2
GPM @ 100 PSI7.6
GPM @ 20 PSI10.9
GPM @ 30 PSI10.5
GPM @ 40 PSI10.1
GPM @ 50 PSI9.7
GPM @ 60 PSI9.2
GPM @ 75 PSI8.6
GPM @ 80 PSI8.4
Magasság7.6 "
Ház anyagaÖntöttvas nikkel bevonattal
HP1
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás1-1 / 4 "
Bemeneti nyomás132 PSI
Hossz15.35 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.-20-230 F fok
Max. Nyomás120 psi
Max. Fajsúly1
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusa3 fázis
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis3
Csavar anyagaCinkkel bevont
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N szén és kerámia homlokokkal és 316 rozsdamentes acél rugóval
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Tengelyméret5 / 8 "
típusCentrifugális
Feszültség208-230/460
Voluta anyagÖntöttvas nikkel bevonattal
Nedvesített anyagokBronz, öntöttvas, Buna-N, szén, kerámia és 316 rozsdamentes acél
Szélesség6.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 21.015
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)56.13
Hajószélesség (cm)28.7
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadBeömlőnyílásHosszmotor típusaFázisCsavar anyagaÁr
DAYTON 4JPE2 turbinás szivattyú 1 LE 1 fázisú 14.4/7.2 amper | AD8EXJ 4JPE2Bronz14.4/7.29.4 @ 50 Ft.1"15.75 "Kondenzátor-indítás, indukciós futás1SS€2,176.32

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JPF7 turbinás szivattyú 1 LE, 3 fázisú 3.2/1.6 amper
€1,505.17 /Mértékegység