DAYTON 4JPE2 turbinás szivattyú 1 LE 1 fázisú 14.4/7.2 amper | AD8EXJ

DAYTON 4JPE2 turbinás szivattyú 1 LE 1 fázisú 14.4/7.2 Amper

Raktáron
Tétel: AD8EXJ Modell: 4JPE2

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,176.32 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételTurbinaszivattyú
erősítők14.4/7.2
Csapágy típusLabda
Legjobb hatékonyságú GPM @ Head9.4 @ 50 Ft.
Legjobb hatékonysági tartomány GPM @ Head25 - 65 @ 10.9 - 8.7 Ft.
ÉpítésBronz járókerék, Buna-N O-gyűrűs tömítések, mechanikus tömítés Buna-N és rozsdamentes acél alkatrészekkel és szén / kerámia ülésekkel, öntöttvas burkolat és motor tartó kemény elektrolit nélküli nikkel bevonattal és cserélhető bronz tengelyhüvellyel.
Leeresztő dugóKönnyen elérhető alul
AdóFolyamatos
Keret56J
G PM7.5
GPM @ 10 PSI11.5
GPM @ 100 PSI7
GPM @ 20 PSI11.1
GPM @ 30 PSI10.6
GPM @ 40 PSI10
GPM @ 50 PSI9.4
GPM @ 60 PSI8.9
GPM @ 75 PSI8.3
GPM @ 80 PSI8
Magasság8.1 "
Ház anyagaBronz
HP1
Hz60
Járókerék anyagaBronz
Járókerék típusaNyisd ki
Beömlőnyílás1"
Bemeneti nyomás132 PSI
Hossz15.75 "
Max. Ügynyomás200 PSI
Max. Folyékony viszkozitás100 SSU
Max. Folyékony hőmérséklet.-20-230 F fok
Max. Nyomás120 psi
Max. Fajsúly1
MotorházODP
Motor fordulatszám3450
motor típusaKondenzátor-indítás, indukciós futás
NEMA / IEC keret56J
Kivezetés1"
Fázis1
Csavar anyagaSS
Tömítés alkalmazásaHosszú élettartam, ha nem fut le szárazon vagy szivattyúzza a csiszolóanyagokat
Tömítés anyagaBuna-N szén és kerámia homlokokkal és 316 rozsdamentes acél rugóval
Tömítés típusaMechanikus tömítés
Szolgáltatási tényező1.4
Tengely anyaga304 Stainless Steel
Tengelyméret5 / 8 "
típusCentrifugális
Feszültség115/230
Voluta anyagBronz
Nedvesített anyagokBronz, Buna-N, szén, kerámia és 316 rozsdamentes acél
Szélesség6.7 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 24.3
Hajó magassága (cm)34.54
Hajó hossza (cm)56.13
Hajószélesség (cm)28.45
HS-kód8413702005
Származási országIN

Termékváltozatok

TermékekModellHáz anyagaerősítőkLegjobb hatékonyságú GPM @ HeadBeömlőnyílásHosszmotor típusaFázisCsavar anyagaÁr
DAYTON 4JPF7 turbinás szivattyú 1 LE 3 fázisú 3.2/1.6 amper | AD8EXZ 4JPF7Öntöttvas nikkel bevonattal3.7-3.2/1.68.8 @ 75 Ft.1-1 / 4 "15.35 "3 fázis3Cinkkel bevont€1,505.17

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 4JPE2 turbinás szivattyú 1 LE 1 fázisú 14.4/7.2 Amper
€2,176.32 /Mértékegység