PARKER CPI-FH4BZ sorozatú hőelem csatlakozók, CPI x MNPT


Szűrő
Alapanyag: Fém , Test anyaga: 316 Stainless Steel , Kapcsolat típus: CPI (TM) x MNPT , Temp. Hatótávolság: -425 foktól 1200 fokig F
StílusModellTömörítési menetméretHex méretCsőméretCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
8-12 FH4BZ-SS
1-201-1 / 16 "3 / 4 "1 / 2 "€117.47
A
8-8 FH4BZ-SS
3 / 4-207 / 8 "3 / 4 "1 / 2 "€85.49
A
2-2 FH4BZ-SS
5 / 16-207 / 16 "1 / 8 "1 / 8 "€35.08
A
4-6 FH4BZ-SS
7 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "1 / 4 "€52.65
A
4-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 4 "€34.07
A
4-8 FH4BZ-SS
7 / 16-207 / 8 "1 / 2 "1 / 4 "€59.65
A
2-4 FH4BZ-SS
7 / 16-209 / 16 "1 / 4 "1 / 8 "€41.12
A
6-6 FH4BZ-SS
9 / 16-2011 / 16 "3 / 8 "3 / 8 "€59.84
A
6-8 FH4BZ-SS
9 / 16-207 / 8 "3 / 4 "3 / 8 "€72.04
A
6-4 FH4BZ-SS
9 / 16-205 / 8 "1 / 4 "3 / 8 "€53.85

CPI-FH4BZ sorozatú hőelem csatlakozók, CPI x MNPT

A Parker CPI-FH4BZ sorozatú hőelem csatlakozóit úgy tervezték, hogy szivárgásmentes tömítést biztosítsanak nagy nyomás, vibráció és vákuum esetén gáz- vagy folyékony alkalmazásokban. Ezek a csatlakozók 316-os rozsdamentes acél szerkezettel rendelkeznek, könnyen összeszerelhető kompressziós kivitelben. A 4:1-es tömörítési arány biztosítja a nagy nyomás kezelését. CPI x MNPT típusú menetekkel rendelkeznek a csatlakozáshoz. Válasszon a hőelem csatlakozók széles választékából, amelyek 1/8, 1/4, 3/8, 1/2 és 3/4 hüvelykes csőméretekben kaphatók Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?