DAYTON Raklap emelők


A Dayton raklapemelők ideálisak leltárral vagy anyagokkal teli nehéz raklapok emelésére raktárakban, rakodókonkban és ipari munkahelyeken.

Szűrő
Alapméret: 49 1 / 2 " , Keret anyaga: Acél , Fogantyú magassága: 48 " , Fogantyú anyaga: Acél , Fogantyú típusa: ergonomikus , Min. emelési magasság: 2.875 " , Működés: Kézikönyv , Vastagság: 1 7 / 8 " , Típus: Rögzített , Kerékátmérő: 2 7 / 8 " , Kerék típusa: Futófelület a Core-on
StílusModellEmelési magasság max.CsapágyakszínekTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár (ÁFA nélkül)
A
478N30
--------€11,323.97
ajánlatkérés
B
478N31
--------€8,815.33
ajánlatkérés
C
55PD65
--------€4,790.36
ajánlatkérés
D
493X17
--------€1,051.12
ajánlatkérés
E
493X19
--narancs5500 lbs.48 "63 "27 "-€1,037.62
ajánlatkérés
F
30lu69
-Pecsétes labdaPiros4400 font48 "63.5 "39.375 "3.125 "€1,191.13
G
493X18
--------€951.73
ajánlatkérés
G
490Z07
--------€702.76
ajánlatkérés
H
DGB33-27
--------€4,560.59
ajánlatkérés
I
54YG30
--------€3,033.26
ajánlatkérés
H
DGB33-21
--------€4,634.74
ajánlatkérés
J
490Z06
-LabdaPiros5,500 lb48 "63 1 / 2 "27 "2 29 / 32 "€941.66
K
55PD64
--------€4,948.25
ajánlatkérés
L
2TUR8
7.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79
M
12U123
7.5 "Pecsétes labdaPiros5500 font48 "63.5 "27 "2.875 "€918.52
N
2TUR4
7.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "20.5 "2.875 "€961.42
L
2TUR7
7.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "27 "2.875 "€905.07
N
2TUR3
7.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "27 "2.875 "€1,091.55
O
2ZE58
7.5 "Pecsétes labdaPiros5500 font48 "61.875 "20.5 "2.875 "€769.49
L
2TUR6
7.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
L
2TUR5
7.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "27 "2.875 "€898.23
P
30lu68
7.5 "Pecsétes labdaPiros4400 font47 "86.25 "27 "2-29 / 32 "€1,106.88
ajánlatkérés
Q
2ZE62
7.75 "Pecsétes labdaEzüst4400 font48 "62 "27 "2.875 "€3,362.03

Raklap emelők

A Dayton raklapemelők ideálisak nehéz raktárakkal vagy anyagokkal megtöltött raklapok emeléséhez raktárakban, dokkok és ipari munkahelyek rakodásához. Ezek a nagy teherbírású raklapemelők erősített villás merevítéssel rendelkeznek a munkaterület tartóssága és a nagyméretű rakományok kezelése érdekében, rögzített tolórudakkal a további beállítás elkerülése érdekében, valamint két rögzített kerék kettős görgőkkel és tömített golyóscsapágyakkal a gördülékeny működés érdekében. Ezenkívül kézi működtetésű 3 állású karokkal és áramlásszeleppel is rendelkezik a precízen szabályozott süllyesztés érdekében, valamint egy fogantyúval, amelyet párnafogantyúval burkoltak a kezelő kényelme érdekében. A Dayton raklapemelők széles választéka áll rendelkezésre 4400 és 8000 font közötti teherbírásban, valamint nylon és poliuretán kerék anyagokban. Raptor Supplies.

Működési mechanizmus

  • Helyezze a villákat egy raklap alá, és mozgassa a fogantyút fel-le, hogy felemelje a fogakat a talajról.
  • Tolja vagy húzza a raklapot a kívánt helyre, és tartsa lenyomva a kart, hogy visszahelyezze a fogakat a talajra.

Jellemzők

  • Ezek a nagy teherbírású raklapemelők megerősített villamerevítéssel rendelkeznek a tartósság és a terjedelmes rakományok kezelése érdekében.
  • Két rögzített kerékkel rendelkeznek, kettős görgőkkel és tömített golyóscsapágyakkal a sima gördülés érdekében.
  • A rögzített tolórudak elkerülik a további beállítást.
  • A kézzel működtetett, 3 állású karok és áramlási szelepek biztosítják a pontosan szabályozott süllyesztést.
  • A fogantyú párnás markolattal rendelkezik a kezelő kényelméért.

Gyakran ismételt kérdések

Mekkora súlyt bírnak el ezek a raklapemelők?

4400 és 5500 font közötti terhelést képesek kezelni.

Milyen típusú kerekei vannak a Dayton raklapemelőknek?

Raptor Supplies Dayton raklapemelőket kínál nylon és poliuretán kerekekkel.

Milyen magasra emelkednek ezek a raklapemelők?

Maximális emelési magasságuk 7-3/4 hüvelyk.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?