DAYTON 2TUR5 raklapemelő villa L 42 hüvelyk hosszúság 56 x sz 27 hüvelyk | AC3HXP

DAYTON 2TUR5 raklapvilla, L 42 hüvelyk, hossz 56 x szélesség 27 hüvelyk

Raktáron
Tétel: AC3HXP Modell: 2TUR5

Szerezd meg lehet 10, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€986.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyakLabda
színekPiros
ÉpítésAcél
befejezPorbevonat
A villa magassága csökkent2-15 / 16 "
A villa magassága megemelkedett7-3 / 4 "
Villa hossza42 "
Villa szélessége6 5 / 16 "
HandlePárna markolat
Emelési magasság max.7.5 "
Emelési magasság min.2.875 "
Terhelhetőség5500 font
Terhelésközpont20 "
Fő kerék mérete7"
Teljes magasság48 "
Teljes hossz56 "
Teljes szélesség27 "
tengely210 fok
Henger Dia.2.875 "
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között14-3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 85.5
Hajó magassága (cm)121.92
Hajó hossza (cm)144.78
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termék részletek:

    • Zsírszerelvények (16 belső)
    • Raklap Jack stílus (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.CsapágyakszínekTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 12U123 raklapemelő targonca kézifék-kapacitással 5500 font | AA4LVA 12U1237.5 "Pecsétes labdaPiros5500 font48 "63.5 "27 "2.875 "€1,019.46
DAYTON 2TUR3 raklaplemez horganyzott villa L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "27 "2.875 "€1,211.51
DAYTON 2TUR4 raklapemelő horganyzott nejlonhenger | AC3HXN 2TUR47.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "20.5 "2.875 "€1,067.07
DAYTON 2TUR6 raklapemelő villa L 42 hüvelyk 56 x 20 1/2 hüvelyk | AC3HXQ 2TUR67.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
DAYTON 2TUR7 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 27 hüvelyk | AC3HXR 2TUR77.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "27 "2.875 "€962.39
DAYTON 2TUR8 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79
DAYTON 2ZE58 keskeny raklapemelő targonca, 5500 LB kapacitás, acél | AC4EKR 2ZE587.5 "Pecsétes labdaPiros5500 font48 "61.875 "20.5 "2.875 "€845.25

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2TUR5 raklapvilla, L 42 hüvelyk, hossz 56 x szélesség 27 hüvelyk
€986.57 /Mértékegység