DAYTON 2ZE58 keskeny raklapemelő targonca, 5500 LB kapacitás, acél | AC4EKR

DAYTON 2ZE58 keskeny raklapemelő targonca, 5500 LB kapacitás, acél

Raktáron
Tétel: AC4EKR Modell: 2ZE58

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€769.50 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyakPecsétes labda
színekPiros
ÉpítésAcél
befejezpoliuretán
A villa magassága csökkent2-15 / 16 "
A villa magassága megemelkedett7-3 / 4 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége6 5 / 16 "
HandlePárna markolat
Emelési magasság max.7.5 "
Emelési magasság min.2.875 "
Terhelhetőség5500 font
Terhelésközpont24 "
Fő kerék mérete7"
Teljes magasság48 "
Teljes hossz61.875 "
Teljes szélesség20.5 "
tengely210 fok
Henger Dia.2.875 "
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között20-1 / 2 "
Szélesség villák között7-7 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)123.19
Hajó hossza (cm)162.56
Hajószélesség (cm)52.07
HS-kód8427900040
Származási országCN

Termék részletek:

A Dayton 2ZE58 keskeny raklapemelő egy kézi működtetésű hidraulikus raklapemelő, amelyet 5500 lb-ig terjedő terhek emelésére, szállítására és egymásra rakására terveztek.

Jellemzők:

  • Nyomáskompenzált áramlási szeleppel és túlterhelés-megkerülő szeleppel van felszerelve a nehéz terhek szabályozott süllyesztése érdekében.
  • Ez a keskeny raklapszállító targonca keskeny villával rendelkezik, kilépő görgőkkel és belépő csúszótalpak a kisebb raklapokhoz való hozzáféréshez.
  • Zárt golyóscsapágyakkal rendelkezik a kenőanyagok megtartása és a külső szennyeződések bejutásának megakadályozása érdekében.
  • Ez a raklapemelő megerősített villarögzítéssel rendelkezik a terjedelmes rakományok könnyű kezeléséhez.
  • Poliuretán kerekekkel rendelkezik a sima és szabályozott mobilitás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Mekkora ennek a keskeny raklapemelő targoncának a legnagyobb kormányív szöge?

V. A kormány akár 210 fokkal elfordítható.

K. Milyen típusú fogantyút használnak a Dayton 2ZE58 keskeny raklapemelő targoncában?

V. Ez a raklapemelő ergonomikus acél fogantyúval rendelkezik a könnyű hordozhatóság érdekében.

K. Hány ütés szükséges a terhek maximális magasságra emeléséhez?

A. 16 ütés.

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.CsapágyakszínekTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 12U123 raklapemelő targonca kézifék-kapacitással 5500 font | AA4LVA 12U1237.5 "Pecsétes labdaPiros5500 font48 "63.5 "27 "2.875 "€918.52
DAYTON 2TUR3 raklaplemez horganyzott villa L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "27 "2.875 "€1,091.55
DAYTON 2TUR4 raklapemelő horganyzott nejlonhenger | AC3HXN 2TUR47.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "20.5 "2.875 "€961.42
DAYTON 2TUR5 raklapemelő villa L 42 hüvelyk hosszúság 56 x sz 27 hüvelyk | AC3HXP 2TUR57.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "27 "2.875 "€898.23
DAYTON 2TUR6 raklapemelő villa L 42 hüvelyk 56 x 20 1/2 hüvelyk | AC3HXQ 2TUR67.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
DAYTON 2TUR7 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 27 hüvelyk | AC3HXR 2TUR77.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "27 "2.875 "€905.07
DAYTON 2TUR8 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 2ZE58 keskeny raklapemelő targonca, 5500 LB kapacitás, acél
€769.50 /Mértékegység