DAYTON 30LU69 Raklapemelő 63-1/2 hüvelyk hossz x 39-3/8 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk magasság | AF9NTK

DAYTON 30LU69 Raklapemelő 63-1/2 hüvelyk hossz x 39-3/8 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk magasság

Raktáron
Tétel: AF9NTK Modell: 30LU69

Szerezd meg lehet 6, hétfő

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,191.12 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyakPecsétes labda
színekPiros
ÉpítésAcél
befejezPorbevonatú
Villa hossza48 "
Villa szélessége6.25 "
HandleAcél
Terhelhetőség4400 font
Terhelésközpont24 "
Fő kerék mérete7"
Teljes magasság48 "
Teljes hossz63.5 "
Teljes szélesség39.375 "
tengely205 fok
Henger Dia.3.125 "
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagaPenészes poliuretán
Szélesség a villák között39-3 / 8 "
Szélesség villák között24-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 138.15
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)160.02
Hajószélesség (cm)101.6
HS-kód8427900040

Termék részletek:

    • Zsírszerelvények ((1) belső és (7) persely)
    • Raklap Jack stílus (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.CsapágyakszínekTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 12U123 raklapemelő targonca kézifék-kapacitással 5500 font | AA4LVA 12U1237.5 "Pecsétes labdaPiros5500 font48 "63.5 "27 "2.875 "€918.52
DAYTON 2TUR3 raklaplemez horganyzott villa L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "27 "2.875 "€1,091.55
DAYTON 2TUR4 raklapemelő horganyzott nejlonhenger | AC3HXN 2TUR47.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "20.5 "2.875 "€961.42
DAYTON 2TUR5 raklapemelő villa L 42 hüvelyk hosszúság 56 x sz 27 hüvelyk | AC3HXP 2TUR57.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "27 "2.875 "€898.23
DAYTON 2TUR6 raklapemelő villa L 42 hüvelyk 56 x 20 1/2 hüvelyk | AC3HXQ 2TUR67.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
DAYTON 2TUR7 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 27 hüvelyk | AC3HXR 2TUR77.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "27 "2.875 "€905.07
DAYTON 2TUR8 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30LU69 Raklapemelő 63-1/2 hüvelyk hossz x 39-3/8 hüvelyk szélesség x 48 hüvelyk magasság
€1,191.12 /Mértékegység