DAYTON 490Z06 szabványos, általános célú kézi raklapemelő, 5,500 font teherbírás | CE9FMX

DAYTON 490Z06 szabványos általános célú kézi raklapemelő, 5,500 font teherbírás

Raktáron
Tétel: CE9FMX Modell: 490Z06

Szerezd meg lehet 15, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€994.75 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyakLabda
színekPiros
befejezPorbevonatú
A villa magassága csökkent2 7 / 8 "
A villa magassága megemelkedett7 1 / 2 "
Villa hossza48 "
Villa szélessége6 1 / 4 "
HandlePárna markolat
Terhelhetőség5,500 lb
Fő kerék mérete7"
Teljes magasság48 "
Teljes hossz63 1 / 2 "
Teljes szélesség27 "
Henger Dia.2 29 / 32 "
Henger anyagpoliuretán
Kerék anyagapoliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között14 3 / 8 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 77.4
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.CsapágyakszínekTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 12U123 raklapemelő targonca kézifék-kapacitással 5500 font | AA4LVA 12U1237.5 "Pecsétes labdaPiros5500 font48 "63.5 "27 "2.875 "€1,019.46
DAYTON 2TUR3 raklaplemez horganyzott villa L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "27 "2.875 "€1,211.51
DAYTON 2TUR4 raklapemelő horganyzott nejlonhenger | AC3HXN 2TUR47.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "20.5 "2.875 "€1,067.07
DAYTON 2TUR5 raklapemelő villa L 42 hüvelyk hosszúság 56 x sz 27 hüvelyk | AC3HXP 2TUR57.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "27 "2.875 "€986.57
DAYTON 2TUR6 raklapemelő villa L 42 hüvelyk 56 x 20 1/2 hüvelyk | AC3HXQ 2TUR67.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
DAYTON 2TUR7 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 27 hüvelyk | AC3HXR 2TUR77.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "27 "2.875 "€962.39
DAYTON 2TUR8 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 490Z06 szabványos általános célú kézi raklapemelő, 5,500 font teherbírás
€994.75 /Mértékegység