DAYTON 30LU68 Raklapemelő 86-1/4 hüvelyk hossz x 27 hüvelyk szélesség x 47 hüvelyk magasság | AF9NTJ

DAYTON 30LU68 Raklapemelő 86-1/4 hüvelyk hossz x 27 hüvelyk szélesség x 47 hüvelyk magasság

Tétel: AF9NTJ Modell: 30LU68
Ellenőrizze az elérhetőséget

A súly- és méretkorlátozás miatt kérjen szállítási árajánlatot

€1,228.53 /Mértékegység
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételRaklap Jack
CsapágyakPecsétes labda
színekPiros
ÉpítésAcél
befejezPorbevonatú
A villa magassága csökkent3"
A villa magassága megemelkedett7-3 / 4 "
Villa hossza70 "
Villa szélessége6.25 "
HandleAcél
Emelési magasság max.7.5 "
Emelési magasság min.2.875 "
Terhelhetőség4400 font
Terhelésközpont36 "
Fő kerék mérete7"
Teljes magasság47 "
Teljes hossz86.25 "
Teljes szélesség27 "
tengely205 fok
Henger Dia.2-29 / 32 "
Henger anyagPenész poliuretánon
Kerék anyagaPenészes poliuretán
Szélesség a villák között27 "
Szélesség villák között14-1 / 2 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.05
Hajó magassága (cm)42.93
Hajó hossza (cm)215.9
Hajószélesség (cm)68.58
HS-kód8427900040

Termék részletek:

    • Zsírszerelvények ((2) belső és (7) persely)
    • Raklap Jack stílus (alap)

Termékváltozatok

TermékekModellEmelési magasság max.CsapágyakszínekTerhelhetőségTeljes magasságTeljes hosszTeljes szélességHenger Dia.Ár
DAYTON 12U123 raklapemelő targonca kézifék-kapacitással 5500 font | AA4LVA 12U1237.5 "Pecsétes labdaPiros5500 font48 "63.5 "27 "2.875 "€1,019.46
DAYTON 2TUR3 raklaplemez horganyzott villa L 48 In | AC3HXM 2TUR37.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "27 "2.875 "€1,211.51
DAYTON 2TUR4 raklapemelő horganyzott nejlonhenger | AC3HXN 2TUR47.5 "LabdaEzüst5500 font48 "62 "20.5 "2.875 "€1,067.07
DAYTON 2TUR5 raklapemelő villa L 42 hüvelyk hosszúság 56 x sz 27 hüvelyk | AC3HXP 2TUR57.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "27 "2.875 "€986.57
DAYTON 2TUR6 raklapemelő villa L 42 hüvelyk 56 x 20 1/2 hüvelyk | AC3HXQ 2TUR67.5 "LabdaPiros5500 font48 "56 "20.5 "2.875 "€719.74
DAYTON 2TUR7 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 27 hüvelyk | AC3HXR 2TUR77.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "27 "2.875 "€962.39
DAYTON 2TUR8 raklapemelő villa L 36 hüvelyk hosszúság 50 x Sz 20 1/2 | AC3HXT 2TUR87.5 "LabdaPiros5500 font48 "50 "20.5 "2.875 "€909.79

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 30LU68 Raklapemelő 86-1/4 hüvelyk hossz x 27 hüvelyk szélesség x 47 hüvelyk magasság
€1,228.53 /Mértékegység