DAYTON Soros fúvók, 16 hüvelyk


Szűrő
Összeszerelve / szétszerelve: Összeszerelés nélkül , Csapágy típusa: Újrafelhasználható párna blokk , CFM @ 2.500-In. SP: 4160 , Magasság: 26 " , Ház anyaga: Galvanizált acél , Hz: 60 , Max. Mélység: 26 " , Motorház: Nyissa ki a Cseppálló , Kimeneti magasság: 22.875 " , Kimenet szélessége: 22.875 " , Tengely átmérő: 1" , Kerék anyaga: Alumínium , Szélesség: 26 "
StílusModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPÁr (ÁFA nélkül)
A
7A0J5
-8732520-----€4,041.83
A
7A0J6
-9622777-----€3,881.90
B
5TCL2
2388114033221808----€3,581.60
A
7A0K0
46031748504744254240403738023528€4,566.49
A
7A0J9
46031748504744254240403738023528€4,677.36
A
7A0K1
53902001577752605103494647744596€4,943.63

Soros fúvók, 16 hüvelyk

A Dayton 16 hüvelykes beépített ventilátorai tiszta levegőt biztosítanak az ipari és kereskedelmi beltéri terekben/épületekben. Ezek a fúvók horganyzott acél házzal rendelkeznek nyitott, cseppálló házban, hogy ellenálljanak a változó működési feltételeknek. Ezek a fúvók mindkét oldalon hozzáférési panelekkel rendelkeznek a belső alkatrészek egyszerű karbantartása érdekében, a külső részek pedig a csővezetékekhez való könnyű csatlakozást biztosító gallérokkal rendelkeznek. Egyfázisú, állandó osztott kondenzátoros motor hajtja őket, amely nagy, 2153 RPM-es nyomatékot generál. Válasszon a 115 VAC és 230 VAC névleges feszültségű ventilátorok közül, amelyek elérhetők Raptor Supplies.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?