DAYTON 5TCL2 soros légfúvó 16 3/4 hüvelykes közvetlen/hajtás 3322 Cfm | AE6JLA

DAYTON 5TCL2 soros légfúvó 16 3/4 hüvelykes közvetlen/hajtás 3322 Cfm

Raktáron
Tétel: AE6JLA Modell: 5TCL2

Szerezd meg lehet 9, csütörtök

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,581.60 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Fúvó fordulat / perc1140
CFM @ 0.000-In. SP3322
CFM @ 0.125-In. SP3194
CFM @ 0.250-In. SP3061
CFM @ 0.375-In. SP2922
CFM @ 0.500-In. SP2773
CFM @ 0.625-In. SP2587
CFM @ 0.750-In. SP2388
CFM @ 1.000-In. SP1808
Teljes terhelésű erősítők5
Magasság26 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő11-5 / 8 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)22-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)22-7/8
Max. BHP0.56
Max. Mélység26 "
Max. Bemeneti hőm.104 ° F
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/2
Motor fordulatszám1140
motor típusaÁllandó osztott kondenzátor
Szerelési helyzetTöbbállású
Outlet Dia.11-5 / 8 "
Kimeneti magasság22.875 "
Kimeneti szélesség22.875 "
Fázisegyetlen
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.14
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.13.4
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.12.8
Sebesség ellenőrzés1DGV2
típusKözvetlen hajtású centrifugális
Feszültség115
Kerékátmérő16 3 / 4 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaCentrifugális hátrafelé hajló
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 74.25
Hajó magassága (cm)91.44
Hajó hossza (cm)76.2
Hajószélesség (cm)86.36
HS-kód8414596060
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPÁr
DAYTON 7A0J5 soros légfúvó 16 hüvelykes 1/4 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----€4,041.82
DAYTON 7A0J6 soros légfúvó 16 hüvelykes 1/3 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZW 7A0J6-9622777-----€3,881.90
DAYTON 7A0J9 soros légfúvó 16 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZZ 7A0J946031748504744254240403738023528€4,677.36
DAYTON 7A0K0 soros légfúvó 16 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF3AAA 7A0K046031748504744254240403738023528€4,566.49
DAYTON 7A0K1 soros légfúvó 16 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal | AF3AAB 7A0K153902001577752605103494647744596€4,943.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5TCL2 soros légfúvó 16 3/4 hüvelykes közvetlen/hajtás 3322 Cfm
€3,581.60 /Mértékegység