DAYTON 7A0J6 soros légfúvó 16 hüvelykes 1/3 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZW

DAYTON 7A0J6 soros légfúvó 16 hüvelykes 1/3 LE-s meghajtó csomaggal

Raktáron
Tétel: AF2ZZW Modell: 7A0J6

Szerezd meg lehet 8, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€3,881.90 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételInline csatornafúvó
Összeszerelve / ÖsszeszerelveÖsszeszerelés nélkül
Csapágy típusÚjrafelhasználható párna blokk
Fúvó fordulat / perc962
CFM @ 0.000-In. SP2777
CFM @ 0.125-In. SP2643
CFM @ 0.250-In. SP2504
CFM @ 0.375-In. SP2339
CFM @ 0.500-In. SP2150
CFM @ 0.625-In. SP1893
Teljes terhelésű erősítők5.2/2.6
Magasság26 "
Ház anyagaGalvanizált acél
Hz60
Bemeneti átmérő11 "
Bemeneti magasság (hüvelyk)22-7/8
Bemeneti szélesség (hüvelyk)22-7/8
Max. BHP0.35
Max. Mélység26 "
Max. Bemeneti hőm.160 ° F
Max. Motormagasság13-3 / 8 In.
MotorházNyissa ki a Cseppálló
Motoros HP1/3
Motor fordulatszám1725/1425
motor típusaKondenzátor indítás
Szerelési helyzetFüggőleges Vízszintes
Outlet Dia.11 "
Kimeneti magasság22.875 "
Kimeneti szélesség22.875 "
Fázisegyetlen
Tengely Dia.1"
Sones @ 0.000-In. SP @ 5 Ft.10.3
Sones @ 0.125-In. SP @ 5 Ft.9.9
Sones @ 0.250-In. SP @ 5 Ft.9.6
Sebesség ellenőrzésNem
típusCentrifugális, hajtáscsomaggal
Feszültség115/230
Kerékátmérő16 "
Kerék anyagaAlumínium
Kerék típusaVisszafelé hajló centrifugális
Szélesség26 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 98.7075
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54
HS-kód8414599080
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellCFM @ 0.750-In. SPFúvó fordulat / percCFM @ 0.000-In. SPCFM @ 1.000-In. SPCFM @ 1.250-In. SPCFM @ 1.500-In. SPCFM @ 1.75-In. SPCFM @ 2.000-In. SPÁr
DAYTON 5TCL2 soros légfúvó 16 3/4 hüvelykes közvetlen/hajtás 3322 Cfm | AE6JLA 5TCL22388114033221808----€3,581.60
DAYTON 7A0J5 soros légfúvó 16 hüvelykes 1/4 LE meghajtó csomaggal | AF2ZZV 7A0J5-8732520-----€4,041.82
DAYTON 7A0J9 soros légfúvó 16 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF2ZZZ 7A0J946031748504744254240403738023528€4,677.36
DAYTON 7A0K0 soros légfúvó 16 hüvelykes 2 LE-s meghajtó csomaggal | AF3AAA 7A0K046031748504744254240403738023528€4,566.49
DAYTON 7A0K1 soros légfúvó 16 hüvelykes 3 LE-s meghajtó csomaggal | AF3AAB 7A0K153902001577752605103494647744596€4,943.62

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 7A0J6 soros légfúvó 16 hüvelykes 1/3 LE-s meghajtó csomaggal
€3,881.90 /Mértékegység