PETERSEN PRODUCTS 130-0 sorozatú csődugó


Szűrő
Test anyaga: Természetes gumi , Max. Hőmérséklet: 120 F fok
StílusModellLeeresztett átmérőLeeresztett hosszMax. ÁtmérőMax. NyomásNévleges méretÁr (ÁFA nélkül)
A
130-0012
0.73 "3.75 "1.30 "17 psi0.75 "hogy 1.25"€95.98
B
130-0015
1.1 "5.5 "1.75 "13 psi1.25 "hogy 1.5"€68.49
C
130-002-M
1.21 "5.56 "2.10 "17 psi1.25 "hogy 2"€80.27
D
130-002
1.77 "2.84 "2.25 "13 psi2"€72.42
E
130-003-M
1.78 "5.57 "3.10 "17 psi2 "hogy 3"€86.16
F
130-0025
2.3 "4.5 "2.75 "13 psi2.5 "€80.27
G
130-003
2.64 "5.25 "3.25 "13 psi3"€76.35
H
130-004-M
2.64 "5.18 "4.25 "17 psi3 "hogy 4"€103.83
I
130-006-MS
3.5 "9.8 "6.25 "17 psi4 "hogy 6"€251.10
J
130-004
3.25 "6.5 "4.25 "13 psi4"€88.13
K
130-006-M
3.28 "9.47 "6.25 "17 psi4 "hogy 6"€229.50
L
130-008-IM
3.95 "23 "8.25 "15 psi4 "hogy 8"€649.92
M
130-005
4.5 "7.75 "5.25 "13 psi5"€160.78
N
130-008-MS
5"14 "8.25 "17 psi6 "hogy 8"€386.81
O
130-012-MSM
5.5 "25 "12.25 "15 psi6 "hogy 12"€979.79
P
130-006
5.25 "9.0 "6.25 "13 psi6"€207.90
Q
130-012-MS
6.75 "16 "12.25 "11 psi8 "hogy 12"€907.14
R
130-008
6.75 "10.25 "8.25 "17 psi8"€318.09
S
130-016-MS
7.5 "28 "16.25 "15 psi8 "hogy 16"€1,195.77
T
130-010
8.75 "11.75 "10.25 "17 psi10 "€516.40
U
130-012
10.25 "13.75 "12.25 "17 psi12 "€649.92
V
130-018-MS
10.75 "25 "18.25 "15 psi12 "hogy 18"€1,835.87
W
130-024-MS
11 "37 "24.25 "15 psi12 "hogy 24"€1,877.11
L
130-024-IM
11 "37 "24.25 "15 psi12 "hogy 24"€1,877.11
W
130-030-MS
14.3 "48 "32 "-15 "hogy 32"€4,241.16
X
130-048-MS
19.1 "68 "50 "-24 "hogy 48"€7,241.39
W
130-060-MSM
19.1 "88 "60.5 "-24 "hogy 60"€14,333.55
X
130-040-MS
19.5 "53.5 "40 "-20 "hogy 40"€5,144.37
X
130-072-MS
43 "100 "72.25 "-48 "hogy 72"€19,340.48
X
130-096-MS
50 "128 "96.25 "-54 "hogy 96"€26,703.60

130-0 sorozatú csődugó

A Petersen Products 130-0 sorozatú csődugók ideiglenes vagy állandó légmentes tömítést biztosítanak különféle típusú csőrendszerekben, például szivárgásvizsgálati és csőkarbantartási alkalmazásokban. Természetes gumiból készültek a kopásállóság és a rezgéscsillapítás érdekében. Akár 120 °F és 17 psi nyomásnak is ellenállnak.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?