DAYTON 12T645 köszörűszivattyú 3 HP 230 V 23.1 A | AA4LBG

DAYTON 12T645 darálószivattyú 3 LE 230 Volt 23.1 Amper

Raktáron
Tétel: AA4LBG Modell: 12T645

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€8,340.57 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
Ügynökségi megfeleléscus
erősítők23.1
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusLabda
Vezetékhossz20 láb.
Átmérő11 "
NPT-mentesítés2-1 / 2 karima
GPM víz @ 10 Ft. a feje93
GPM víz @ 15 Ft. a feje92
GPM víz @ 20 Ft. a feje89
GPM víz @ 25 Ft. a feje85
GPM víz @ 30 Ft. a feje78
GPM víz @ 40 Ft. a feje65
GPM víz @ 5 Ft. a feje94
GPM víz @ 50 Ft. a feje46
GPM víz @ 60 Ft. a feje30
GPM víz @ 70 Ft. a feje7
Magasság23.5 "
Ház anyagaÖntöttvas
HP3
Járókerék anyagaSárgaréz
Max. Dia. Szilárd anyagok1 / 2 "
Max. Fej72 Ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.140 fok F
Max. Hőmérséklet140 F
Motor fordulatszám3450
motor típusaPSC
Fázis1
RPM3450
Tengely anyagaRozsdamentes acél
TengelytömítésSzilícium-karbid, kerámia, SS
HővédelemNem
típusKézikönyv
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 112.5
Hajó magassága (cm)55.88
Hajó hossza (cm)88.9
Hajószélesség (cm)60.96
HS-kód8413702004
Származási országCN

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 11A341 darálószivattyú 1.5 LE 230 V 9 Amper | AA2TGB 11A341409Felső és alsó labda35284716-€1,916.97
DAYTON 11A342 köszörűszivattyú 2 LE 230 V 11 Amper | AA2TGC 11A3424711Felső és alsó labda4138503020€2,446.74
DAYTON 11A343 darálószivattyú 3 HP 230 V 9 Amper | AA2TGD 11A343549Felső és alsó labda5049564838€2,890.40
DAYTON 11A344 darálószivattyú 1.5 LE 230 V 9 Amper SS | AA2TGE 11A344259Felső és alsó labda2520262015€1,884.28
DAYTON 11A345 darálószivattyú 2 LE 230 Volt 11 Amper SS | AA2TGF 11A3454111Felső és alsó labda3838423325€3,122.94
DAYTON 12T646 darálószivattyú 3 HP 230 V 14.3 Amper | AA4LBH 12T6468514.3Labda7865944630€10,309.56
DAYTON 12T647 darálószivattyú 3 HP 460 voltos 7.15 amper | AA4LBJ 12T647857.15Labda7865944630€10,309.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 12T645 darálószivattyú 3 LE 230 Volt 23.1 Amper
€8,340.57 /Mértékegység