DAYTON 11A343 darálószivattyú 3 HP 230 V 9 Amper | AA2TGD

DAYTON 11A343 darálószivattyú 3 LE 230 Volt 9 Amper

Raktáron
Tétel: AA2TGD Modell: 11A343

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€2,890.40 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
erősítők9
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusFelső és alsó labda
Vezetékhossz16.4 láb.
Átmérő9.31 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje57
GPM víz @ 15 Ft. a feje55
GPM víz @ 20 Ft. a feje54
GPM víz @ 25 Ft. a feje54
GPM víz @ 30 Ft. a feje50
GPM víz @ 40 Ft. a feje49
GPM víz @ 5 Ft. a feje56
GPM víz @ 50 Ft. a feje48
GPM víz @ 60 Ft. a feje38
GPM víz @ 70 Ft. a feje30
GPM víz @ 80 Ft. a feje10
GPM víz @ 90 Ft. a feje2
Magasság21.23 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP3
Járókerék anyagaLágyvas
Max. Dia. Szilárd anyagok0.12 "
Max. Fej91 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 F
Motor fordulatszám2900
motor típusa3-fázis
Fázis3
RPM2900
Tengely anyaga410 SS
TengelytömítésCRB / CMC / Si / Si
HővédelemIgen
típusMerülő
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 34.65
Hajó magassága (cm)62.41
Hajó hossza (cm)39.01
Hajószélesség (cm)27.28
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 11A341 darálószivattyú 1.5 LE 230 V 9 Amper | AA2TGB 11A341409Felső és alsó labda35284716-€1,916.97
DAYTON 11A342 köszörűszivattyú 2 LE 230 V 11 Amper | AA2TGC 11A3424711Felső és alsó labda4138503020€2,446.74
DAYTON 11A344 darálószivattyú 1.5 LE 230 V 9 Amper SS | AA2TGE 11A344259Felső és alsó labda2520262015€1,884.28
DAYTON 11A345 darálószivattyú 2 LE 230 Volt 11 Amper SS | AA2TGF 11A3454111Felső és alsó labda3838423325€3,122.94
DAYTON 12T645 köszörűszivattyú 3 HP 230 V 23.1 A | AA4LBG 12T6458523.1Labda7865944630€8,340.57
DAYTON 12T646 darálószivattyú 3 HP 230 V 14.3 Amper | AA4LBH 12T6468514.3Labda7865944630€10,309.56
DAYTON 12T647 darálószivattyú 3 HP 460 voltos 7.15 amper | AA4LBJ 12T647857.15Labda7865944630€10,309.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11A343 darálószivattyú 3 LE 230 Volt 9 Amper
€2,890.40 /Mértékegység