DAYTON 11A341 darálószivattyú 1.5 LE 230 V 9 Amper | AA2TGB

DAYTON 11A341 darálószivattyú 1.5 LE 230 Volt 9 Amper

Raktáron
Tétel: AA2TGB Modell: 11A341

Szerezd meg lehet 3, Péntek

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,916.97 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételDaráló szivattyú
erősítők9
AlapanyagÖntöttvas
Csapágy típusFelső és alsó labda
Vezetékhossz16.4 láb.
Átmérő9.31 "
NPT-mentesítés1-1 / 4 In.
GPM víz @ 10 Ft. a feje46
GPM víz @ 15 Ft. a feje45
GPM víz @ 20 Ft. a feje44
GPM víz @ 25 Ft. a feje40
GPM víz @ 30 Ft. a feje35
GPM víz @ 40 Ft. a feje28
GPM víz @ 5 Ft. a feje47
GPM víz @ 50 Ft. a feje16
Magasság20.47 "
Ház anyagaRozsdamentes acél
HP1.5
Járókerék anyagaLágyvas
Max. Dia. Szilárd anyagok0.12 "
Max. Fej65 ft.
Max. Folyékony hőmérséklet.104 fok F
Max. Hőmérséklet104 F
Motor fordulatszám2900
motor típusa1-fázis
Fázis1
RPM2900
Tengely anyaga410 SS
TengelytömítésCRB / CMC / Si / Si
HővédelemIgen
típusMerülő
Feszültség230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 38.7
Hajó magassága (cm)70.61
Hajó hossza (cm)45.21
Hajószélesség (cm)30.48
HS-kód8413702004
Származási országTW

Termékváltozatok

TermékekModellGPM víz @ 25 Ft. a fejeerősítőkCsapágy típusGPM víz @ 30 Ft. a fejeGPM víz @ 40 Ft. a fejeGPM víz @ 5 Ft. a fejeGPM víz @ 50 Ft. a fejeGPM víz @ 60 Ft. a fejeÁr
DAYTON 11A342 köszörűszivattyú 2 LE 230 V 11 Amper | AA2TGC 11A3424711Felső és alsó labda4138503020€2,446.74
DAYTON 11A343 darálószivattyú 3 HP 230 V 9 Amper | AA2TGD 11A343549Felső és alsó labda5049564838€2,890.40
DAYTON 11A344 darálószivattyú 1.5 LE 230 V 9 Amper SS | AA2TGE 11A344259Felső és alsó labda2520262015€1,884.28
DAYTON 11A345 darálószivattyú 2 LE 230 Volt 11 Amper SS | AA2TGF 11A3454111Felső és alsó labda3838423325€3,122.94
DAYTON 12T645 köszörűszivattyú 3 HP 230 V 23.1 A | AA4LBG 12T6458523.1Labda7865944630€8,340.57
DAYTON 12T646 darálószivattyú 3 HP 230 V 14.3 Amper | AA4LBH 12T6468514.3Labda7865944630€10,309.56
DAYTON 12T647 darálószivattyú 3 HP 460 voltos 7.15 amper | AA4LBJ 12T647857.15Labda7865944630€10,309.55

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 11A341 darálószivattyú 1.5 LE 230 Volt 9 Amper
€1,916.97 /Mértékegység