DAYTON fék


Szűrő
Kötelesség: Folyamatos , Burkolat: Cseppálló , Befejez: Epoxi festék , Márkához illik: Dayton , Funkció: Hajtson végre 3/4 Ft-Lb leállást és tartást 1/14 - 1/4 HP árnyékolt oszlopon, osztott fázisú és PSC hajtómotorokon , Max. FORDULAT: 3450 , fázis: egyetlen , Szolgáltatási tényező: 1.0 , Tengely átmérő: 5 / 8 "
StílusModellTekercs VoltÁtmérőHzHosszNEMA / IEC kerettípusFeszültség @ 60 HzPkg. Menny.Ár (ÁFA nélkül)
A
MH2MPT203G
-------1€63.29
B
MHGXEC69GGS
-------1€410.56
C
MHGX4EC69GGS
-------1€485.01
D
133-020-1000
-------1€222.61
ajánlatkérés
E
GGS_48324
-------2€1.43
F
493W01
-------1€466.32
G
5X400
115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Mágneslemez1151€207.62
H
3M366
115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Arc mágneslemez115 / 208-2301€876.74
H
6K233
115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Arc mágneslemez115 / 208-2301€1,011.84
I
4Z447
115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Mágneslemez115/2301€747.40

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?