Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 493W01 Brake | CR2XYD

DAYTON 493W01 Brake

Raktáron
Tétel: CR2XYD Típus: 493W01

Szerezd meg lehet 22, Szerda
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
€500.13 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 3.555
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltÁtmérőHzHosszNEMA / IEC kerettípusFeszültség @ 60 HzPkg. Menny.Ár
DAYTON 3M366 fék, C-felület mágneses tárcsa, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Cseppálló | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Arc mágneslemez115 / 208-2301€936.53
DAYTON 4Z447 fékmotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Mágneslemez115/2301€798.38
DAYTON 5X400 fékmotor | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Mágneslemez1151€221.78
DAYTON 6K233 fékmotor 3 láb Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Arc mágneslemez115 / 208-2301€1,080.84
DAYTON MH2MPT203G Fék | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€63.28
DAYTON MHGX4EC69GGS fék | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€485.02
DAYTON MHGXEC69GGS fék | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€410.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 493W01 Brake
€500.13 /Mértékegység