ALTRONIX UTP passzív adó-vevő hubok


Szűrő
A szükséges elemek: Nem , burkolat mélysége (bel): 8.50 , Ház magassága (in.): 1.63 , Ház szélessége (in.): 19.13 , Befejez: Fekete , Anyaga: Acél , Kimenetek száma: 24 VAC vagy 28 VAC , Alkategória: Adó-vevő agy: állványra szerelhető , Kimeneti feszültség: 24 VAC vagy 28 VAC
StílusModellinput FrequencyBemeneti feszültségTételKimeneti áramtípusÁr (ÁFA nélkül)
A
HUBWAY162D
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / Power 16Ch W / 16 Ac Baluns10AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€2,656.30
B
HUBWAY16DI
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACAz UTP Hub W/Power 16 csatorna izolált16AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€2,444.46
B
HUBWAY163D
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACPass UTP Hub W / teljesítmény 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€2,941.49
C
HUBWAY8DI
50 / 60 Hz115 V AC/230 V ACAz UTP Hub W/Power 8 csatorna izolált8AUTP adó-vevő hub, rack-tartó€1,234.23
B
HubWay163 CD
60 Hz115 VACPass UTP Hub W / teljesítmény 16Ch W / 16 DC Baluns10AUTP adó-vevő hub, rack szerelőkészlet€2,941.49

UTP passzív adó-vevő hubok

Az Altronix UTP passzív adó-vevő hubjai beépített kameratáppal rendelkeznek az UTP videó, RS422 / RS485 adatok továbbításához, valamint egyetlen Cat-5 vagy magasabb strukturált kábelen keresztüli tápellátáshoz. Ezek a hubok egyedileg választható 24 VAC vagy 28 VAC PTC védett kimenetekkel rendelkeznek túlfeszültség-elnyomással a feszültségcsúcsok elleni védelem érdekében. A videó átviteli hatótávolsága csatornánként akár 750 láb. Ezeknek a huboknak rack-re szerelhető alvázuk van rack-re, falra vagy polcra történő rögzítéshez.

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?