Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON GGS_48324 Brake Disc 3 Tons | CR2XRL 42WM55

DAYTON GGS_48324 Brake Disc 3 Tons

Raktáron
Cikkszám: CR2XRL Modell: GGS_48324Kereszthivatkozás: 42WM55
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
€1.43 /csomag
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.036
Hajó magassága (cm)2.54
Hajó hossza (cm)2.54
Hajószélesség (cm)2.54

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltÁtmérőHzHosszNEMA / IEC kerettípusFeszültség @ 60 HzÁr
DAYTON 3M366 fék, C-felület mágneses tárcsa, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Cseppálló | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Arc mágneslemez115 / 208-230€936.53
DAYTON 4Z447 fékmotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Mágneslemez115/230€798.38
DAYTON 5X400 fékmotor | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Mágneslemez115€221.78
DAYTON 6K233 fékmotor 3 láb Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Arc mágneslemez115 / 208-230€1,080.84
DAYTON MH2MPT203G Fék | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------€63.28
DAYTON MHGX4EC69GGS fék | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------€485.02
DAYTON MHGXEC69GGS fék | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------€410.57

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON GGS_48324 Brake Disc 3 Tons
€1.43 /csomag