Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

DAYTON 5X400 fékmotor | AE7DHW

DAYTON 5X400 fékmotor

Raktáron
Tétel: AE7DHW Modell: 5X400
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
€221.78 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék
Környezeti (C)40
Tekercs Volt115 VAC
Átmérő4 1 / 16 "
AdóFolyamatos
FunkcióHajtson végre 3/4 Ft-Lb leállást és tartást 1/14 - 1/4 HP árnyékolt oszlopon, osztott fázisú és PSC hajtómotorokon
Hz60
Hossz3.031 "
Max. HP @ 1725 / perc1/6
Max. HP @ 3450 / perc1/2
Fel van szerelveA hajtómotorok tengelyének meghosszabbítása fékagy és rögzítőcsavarok segítségével
Tápvezeték hossza (hüvelyk)15
Statikus nyomaték3/8 és 3/4 Ft.-Lb.
típusMágneslemez
Feszültség @ 60 Hz115

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.945
Hajó magassága (cm)9.65
Hajó hossza (cm)12.19
Hajószélesség (cm)12.19
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltÁtmérőHzHosszNEMA / IEC kerettípusFeszültség @ 60 HzPkg. Menny.Ár
DAYTON 3M366 fék, C-felület mágneses tárcsa, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Cseppálló | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Arc mágneslemez115 / 208-2301€936.53
DAYTON 4Z447 fékmotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Mágneslemez115/2301€798.38
DAYTON 6K233 fékmotor 3 láb Lb | AE9JFQ 6K233115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC-50/60-56CC- Arc mágneslemez115 / 208-2301€1,080.84
DAYTON MH2MPT203G Fék | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€63.28
DAYTON MHGX4EC69GGS fék | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€485.02
DAYTON MHGXEC69GGS fék | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€410.57
DAYTON 133-020-1000 Fék | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€222.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 5X400 fékmotor
€221.78 /Mértékegység