DAYTON 6K233 fékmotor 3 láb Lb | AE9JFQ

DAYTON 6K233 fékmotor 3 láb Lb

Raktáron
Tétel: AE9JFQ Modell: 6K233

Szerezd meg lehet 22, Szerda

Átlagos szállításra nem jogosult. Lapos szállítás 150,00 € vagy annál nagyobb rendelési érték és 10 font alatti össztömeg esetén elérhető.

€1,080.84 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételFék
Környezeti (C)40
Tekercs Volt115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC
ÁtalakítjaNEMA C-Face motor fékmotorhoz, NEMA C-Face sebességváltó fékmotorhoz
HázCseppálló
befejezEpoxi festék
Hz50/60
Kar típusaKézikönyv
Max. HP @ 1725 / perc1
Max. HP @ 3450 / perc2
Max. FORDULAT3450
Fel van szerelveNEMA C arcmotor vagy a motor és a reduktor között
NEMA / IEC keret56C
Fázisegyetlen
Tengely Dia.5 / 8 "
Statikus nyomaték3 Ft.-Lb.
típusC- Arc mágneslemez
Feszültség @ 50 Hz110 / 208-220
Feszültség @ 60 Hz115 / 208-230

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 5.265
Hajó magassága (cm)22.1
Hajó hossza (cm)19.3
Hajószélesség (cm)19.56
HS-kód8505200000
Származási országUS

Termékváltozatok

TermékekModellTekercs VoltÁtmérőHzHosszNEMA / IEC kerettípusFeszültség @ 60 HzPkg. Menny.Ár
DAYTON 3M366 fék, C-felület mágneses tárcsa, 115/208-230V AC, 115/208-230V AC, Cseppálló | AD2AVB 3M366115/208-230 VAC vagy 110/208-220 VAC-50/60-56C / 140TCC- Arc mágneslemez115 / 208-2301€936.53
DAYTON 4Z447 fékmotor | AE2QWJ 4Z447115 / 230 VAC5 11 / 16 "604 3 / 8 "-Mágneslemez115/2301€798.38
DAYTON 5X400 fékmotor | AE7DHW 5X400115 VAC4 1 / 16 "603.031 "-Mágneslemez1151€221.78
DAYTON MH2MPT203G Fék | AJ2ATU 46H657 MH2MPT203G-------1€63.28
DAYTON MHGX4EC69GGS fék | AJ2BAD 46J173 MHGX4EC69GGS-------1€485.02
DAYTON MHGXEC69GGS fék | AJ2BWW 46K210 MHGXEC69GGS-------1€410.57
DAYTON 133-020-1000 Fék | CH9TNE 24UV23 133-020-1000-------1€222.60

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

DAYTON 6K233 fékmotor 3 láb Lb
€1,080.84 /Mértékegység