CHEMTROLS VALVES

Szűrő

Szaniterek

Hegesztés

Flotta és járműkarbantartás

Szaniterek Szűrő

Cső és csőTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Horganyzott cső
  • Polivinilidén cső

    Tartalmazza az ASTM-nek megfelelő csőcsonkokat külső menetes csatlakozásokkal a megbízható és szivárgásmentes csatlakozás érdekében

Csőszerelvények és tengelykapcsolókTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Polivinilidén csőszerelvények

    Tartalmazza a Schedule 80 szerelvényeket, például adaptereket, kupakokat, csatlakozókat, könyököket, karimákat, dugaszokat, pólókat és szűkítő perselyeket különböző csatlakozási típusokban, csőméretekben és átmérőkben

Elzáró szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Gömbcsapok

    Kynar és műanyag soros szelepek a folyadékáramlás szabályozására a vízvezeték- és vegyiparban. Különböző csatlakozási típusokban és csőméretekben kapható

Flow Control szelepekTeljes NeXtime falióra kínálat

  • Kapu és földgömb szelepek

    NSF-/ANSI-kompatibilis PVC gömbszelepek menetes csatlakozásokkal; mozgatható tárcsával rendelkezik, amely szabályozza a levegő, a folyadék vagy a gőz áramlását. Kézi kerék fogantyúval, PTFE tömítéssel és Y-mintás kialakítással rendelkezik, amely csökkenti az áramlás korlátozását

A CHEMTROLS SZELEPEKről

Chemtrols Industries Pvt. Kft. több mint 2 éve kínál minőségi B40B megoldásokat a terminálautomatizálás, folyamatanalitika, gőztechnika és gázérzékelés területén. A cég kiterjedt termékpalettája szelepeket és szerelvényeket, rotamétereket, SCADA felügyeleti és vezérlőrendszereket, párahűtőket, szintmérőket és levegőminőség-kezelő rendszereket foglal magában. A Chemtrol Valves katalógusa PVC-ből, CPVC-ből és Kynar(R) PVDF-ből készült golyós- és gömbszelepek széles választékát tartalmazza. A nagy szilárdságú Kynar(R) inline gömbcsapok 150 psi (WOG) maximális üzemi nyomással kínálják, és kettős FNPT / aljzat csatlakozással rendelkeznek. Ezek a szelepek 73-280 Fahrenheit-fok üzemi hőmérséklet-tartománnyal rendelkeznek, és ideálisak a folyadékok és gázok áramlásának szabályozására vegyi feldolgozó és hulladékkezelő üzemekben. A Chemtrol emellett széles választékot kínál polivinilidén adapterek, vakkarimák, tengelykapcsolók, csatlakozók, pólók, dugók és könyökök. Ezek a tartós csőszerelvények nagy ellenálló képességgel rendelkeznek a korrozív anyagokkal szemben, és ideálisan illeszkednek a gyógyszerészeti és élelmiszer-feldolgozási műveletekhez.

Exkluzív márka termékek