CHEMTROLS VALVES Gömbcsapok


Szűrő
Labda anyaga: polipropilén , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Szín: Piros , Fogantyú anyaga: PVC , Fogantyú típusa: Tee , Tömlőazonosító: 1 / 2 " , Port: Tele , Menetrend: 80 , Tömítés anyaga: FKM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: polipropilén , Szár típusa: Kifújásbiztosítás , Cső mérete: 1 / 2 " , Szelep szerkezete: 3 Piece
StílusModelltest anyagaKapcsolat típusaMax. NyomásCsőméretTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
T65BC-V 1/2
Kynar (R)FNPT150 psi1 / 2 "73 fok és 280 fok F között€543.44
A
T65BC-V 3/4
Kynar (R)FNPT150 psi3 / 4 "73 fok és 280 fok F között€646.89
A
T65BC-V 1
Kynar (R)FNPT150 psi1"73 fok és 280 fok F között€897.69
B
MN913A6
polipropilénAljzat x foglalat150 psi CWP1 / 2 "-163-356°F€344.02
ajánlatkérés

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?