CHEMTROLS VALVES Kynar® R beépített gömbcsap, FNPT x FNPT


Szűrő
Labda anyaga: Kynar (R) , Golyósszelep termékcsoport: Kézikönyv , Test anyaga: Kynar (R) , Testforma: Sorban , Kapcsolat típus: FNPT x FNPT , Fogantyú anyaga: polipropilén , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Nyomás: 150 psi WOG , Port: Tele , Tömítés anyaga: FKM , Ülés anyaga: PTFE , A szár anyaga: PVDF , Szár típusa: 1 részes szár , Temp. Hatótávolság: 73 fok és 280 fok F között , Szelep szerkezete: 2 darabos
StílusModellCsőméretÁr (ÁFA nélkül)
A
T65TB-V 1
1"€942.73
A
T65TB-V 11/2
1.5 "€1,735.42
A
T65TB-V 1/2
1 / 2 "€500.70
A
T65TB-V 2
2"€2,343.72
A
T65TB-V 3/4
3 / 4 "€651.02

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?