CHEMTROLS VALVES Műanyag Inline True Union gömbcsapok, 3 részes szelepszerkezet


Szűrő
Gömbcsapos termékcsoport: Kézikönyv , Testforma: Inline True Union , Kapcsolat típus: Foglalat , Fogantyú anyaga: PVC , Fogantyú típusa: Fogantyú , Max. Gőznyomás: 130 psi wsp , Port: Tele , Tömítés anyaga: FKM , Ülés anyaga: PTFE , Szár típusa: 1 részes szár , Szelep szerkezete: 3 darabos
StílusModellGolyó anyagtest anyagaTömlő azonosítójaMax. NyomásCsőméretSzár anyagaTemp. HatótávolságÁr (ÁFA nélkül)
A
U51TB-V 1
CPVCCPVC-250 psi CWP1"CPVC73 fok és 210 fok F között€217.76
A
U51TB-V 11/4
CPVCCPVC-250 psi CWP1.25 "CPVC73 fok és 210 fok F között€337.86
A
U51TB-V 11/2
CPVCCPVC-250 psi CWP1.5 "CPVC73 fok és 210 fok F között€367.27
A
U51TB-V 2
CPVCCPVC-250 psi CWP2"CPVC73 fok és 210 fok F között€478.58
B
S51TB-V 3
CPVCCPVC-150 psi CWP3"CPVC73 fok és 210 fok F között€1,242.87
A
U51TB-V 1/2
CPVCCPVC-250 psi CWP1 / 2 "CPVC73 fok és 210 fok F között€149.52
A
U51TB-V 3/4
CPVCCPVC-250 psi CWP3 / 4 "CPVC73 fok és 210 fok F között€188.35
C
MA930U6
PVCPVC1 / 2 "250 psi CWP-PVC0 fok és 180 fok F között€120.73
C
MA930U8
PVCPVC3 / 4 "250 psi CWP-PVC0 fok és 180 fok F között€145.87

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?