BUSSMANN GLQ sorozatú, gyors működésű méretű, visszautasító kiegészítő biztosítékok


Szűrő
Test anyaga: Üveg , Testforma: Hengeres , Jelenlegi értékelés: 2A , Átmérő: 5 / 8 " , Elem: egyetlen , Biztosíték típusa: Gyors ütés , Jelző / nem jelző: Nem jelzi , Megszakítási besorolás: 10 kA 300 VAC mellett , Hossz: 2.25 " , Szerelési mód: Kábel , Elutasítás / Nem elutasítás: Elutasítás , Sebesség: Gyorsan ható , Megszakítás típusa: Huzal , Feszültség (AC): 300 VAC , Névleges feszültség: 300 VAC
StílusModellBiztosíték erősítőkÁr (ÁFA nélkül)
A
GLQ-2
-€5.69
ajánlatkérés
B
GLQ-1
1€8.07
B
GLQ-1-6 / 10
1-6/10€8.15
B
GLQ-1-1 / 2
1.5€8.15
B
GLQ-3
3€8.12
B
GLQ-5
5€8.15
B
GLQ-9
9€8.15
B
GLQ-10
10€8.15

Azért vagyunk itt, hogy segítsen!

Olyan részt keres, amely nem szerepel itt?