Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN GLQ-5 biztosíték, gyors működésű, 5 A, 300 V AC | AA9CNW 1CJ04

BUSSMANN GLQ-5 biztosíték, gyors működésű, 5 A, 300 V AC

Raktáron
Tétel: AA9CNW Modell: GLQ-5Kereszthivatkozás: 1CJ04
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
€8.14 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaÜveg
TestnevelésHengeres
Átmérő5 / 8 "
Elemegyetlen
Biztosíték erősítők5
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása10 kA 300 VAC mellett
Hossz2.25 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességGyorsan ható
Feszültségértékelés300 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.045
Hajó magassága (cm)4.57
Hajó hossza (cm)2.03
Hajószélesség (cm)8.13
HS-kód8536100020
Származási országMX

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkÁr
BUSSMANN GLQ-1 Biztosíték, Gyors működésű, 1 A, 300V AC | AA9CKW 1CH97 GLQ-11€8.07
BUSSMANN GLQ-1-1/2 Biztosíték, Gyors működésű, 1 1/2 A, 300V AC | AA9CKX 1CH98 GLQ-1-1 / 21.5€8.14
BUSSMANN GLQ-1-6/10 Biztosíték, Gyors működésű, 1 6/10 A, 300V AC | AA9CKY 1CH99 GLQ-1-6 / 101-6/10€8.14
BUSSMANN GLQ-10 Biztosíték, Gyors működésű, 10 A, 300V AC | AA9CNU 1CJ01 GLQ-1010€8.14
BUSSMANN GLQ-3 biztosíték, gyors működésű, 3 A, 300 V AC | AA9CNV 1CJ03 GLQ-33€8.12
BUSSMANN GLQ-9 Biztosíték, Gyors működésű, 9 A, 300 V AC | AA9CNX 1CJ05 GLQ-99€8.14
BUSSMANN GLQ-2 Biztosíték, Gyors működésű, 2 A, 300V AC | BD6CYY GLQ-2-€4.70
ajánlatkérés

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN GLQ-5 biztosíték, gyors működésű, 5 A, 300 V AC
€8.14 /Mértékegység