Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 biztosíték, 3.2 A, nem jelző, 200 kAIC, 600 V | BD3CQJ

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 biztosíték, 3.2 A, nem jelző, 200 kAIC, 600 V

Raktáron
Tétel: BD3CQJ Modell: FNQ-R-3-2/10-R1

Szerezd meg lehet 14, Kedd
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
€102.63 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
AC feszültség besorolása600V AC
TestnevelésPatron
OsztályCC osztály
Jelenlegi minősítés3.2A
DC feszültség besorolásaNem értékelt
Átmérő10.3mm
Biztosíték mérete / csoportja10.3 mm x 38.1 mm / 5AG törpe
Biztosíték típusaLassú fújás
Mutató stílusaMutató nélkül
Megszakítás besorolása200 kA
Hossz38.1mm
Mfr. SorozatBussmann FNQ-R
Felszerelési stílusBirtokos
CsomagolásTömeg
A termék típusaIpari biztosítékok
SebességKésleltetés
Felmondás típusaCsipesz
típusIdőkésleltetési biztosíték
súlya0.400000 oz.
Vizuális jelzésNem jelzi
Feszültség (AC)600 VAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)1.04
Hajó hossza (cm)3.81
Hajószélesség (cm)1.04

Termék részletek:

  • Ennek a biztosítéknak a névleges váltakozó feszültsége 600 VAC, az áramerőssége pedig 3.2 A.
  • Patronos testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Ez a biztosíték jelzőfény nélkül érkezik a zökkenőmentes működés érdekében.
  • Tartós rögzítést kínál az egyszerű telepítés érdekében, és kliptetős mechanizmust a kényelmes lezáráshoz.
  • Ennek az ipari árambiztosítéknak a megszakítási teljesítménye 200 kA a hatékony árammegszakítás érdekében.

Jellemzők:

  • Ennek a biztosítéknak a névleges váltakozó feszültsége 600 VAC, az áramerőssége pedig 3.2 A.
  • Patronos testtel rendelkezik a szerkezeti merevség és a tartósság érdekében.
  • Ez a biztosíték jelzőfény nélkül érkezik a zökkenőmentes működés érdekében.
  • Tartós rögzítést kínál az egyszerű telepítés érdekében, és kliptetős mechanizmust a kényelmes lezáráshoz.
  • Ennek az ipari árambiztosítéknak a megszakítási teljesítménye 200 kA a hatékony árammegszakítás érdekében.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Hogyan szerelhetem be ezt az ipari biztosítékot?

A.

  • Nyissa ki a biztosítéktartót, vagy válassza le az áramkört az áramforrásról.
  • Ha van, vegye ki a régi vagy kiégett biztosítékot a tartóból.
  • Ellenőrizze az érintkezőket, hogy nincs-e rajta sérülés, korrózió vagy törmelék.
  • Helyezze be az új Bussmann FNQ-R-3-2/10-R1 biztosítékot a tartóba.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték megfelelően illeszkedik és rögzítve van a tartóban.
  • Biztonságosan zárja le a biztosítéktartót.
  • Állítsa vissza az áramkört az új biztosíték működésének teszteléséhez.
  • Figyelje meg az áramkört, hogy biztosítsa a problémamentes működést.

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a megfelelő ipari biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Hasonlítsa össze a biztosíték névleges áramát az áramkör követelményeivel.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték képes kezelni az áramkör feszültségszintjét.
  • Vegye figyelembe a hőmérsékletet, a páratartalmat és a szennyeződéseket.
  • Határozza meg a felszerelés és az áramkörvédelem szükséges szintjét.
  • Ellenőrizze, hogy a biztosíték biztonságosan megszakítja-e a maximális hibaáramot.
  • Válasszon egy biztosítékot az áramkörhöz megfelelő reakcióidővel.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték illeszkedik a rendelkezésre álló helyhez, és könnyen felszerelhető.
  • Válassza ki az adott alkalmazásnak megfelelő biztosítéktípust (pl. motorvédelem).
  • Ellenőrizze, hogy megfelel-e a vonatkozó iparági szabványoknak.

K. Mi a különbség a Bussmann FNQ-R sorozatú biztosítékok és a KTK-R biztosítékok között?

A.

  • Bussmann FNQ-R sorozatú biztosítékok általában nagyobb áramköröket kínálnak a nagyobb áramkörökhöz.
  • Mindkét sorozat összehasonlítható névleges feszültséggel rendelkezik, ipari alkalmazásokhoz.
  • A KTK-R biztosítékok kisebbek és kompakt terekbe illeszkednek, az FNQ-R biztosítékok pedig nagyobbak a nagyobb áramerősséghez.
  • Az FNQ-R biztosítékok ipari gépekhez illeszkednek, míg KTK-R sorozatú biztosítékok gyakoriak a vezérlőpanelekben és az elektronikában.
  • Az FNQ-R biztosítékok gyakran nagyobb megszakítási kapacitással rendelkeznek nagy rövidzárlati áramok esetén.
  • Az FNQ-R sorozatú biztosítékok fokozott motorvédelmet, a KTK-R biztosítékok pedig megbízható elektronikai védelmet nyújtanak.

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkAC feszültség besorolásaerősítőkBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatÁr
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Biztosíték, 1.5 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Biztosíték, 1.125 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Biztosíték, 1.3 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Biztosíték, 1.4 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Biztosíték, 1.125 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Biztosíték, 0.5 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Biztosíték, 1.25 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-3-2/10-R1 biztosíték, 3.2 A, nem jelző, 200 kAIC, 600 V
€102.63 /Mértékegység