Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FNQ-R-30 Fuse, 30 A, Non-Indicating, 200 kAIC, 600 V | AG8NRC

BUSSMANN FNQ-R-30 biztosíték, 30 A, nem jelző, 200 kAIC, 600 V

Raktáron
Tétel: AG8NRC Modell: FNQ-R-30
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
€21.42 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
erősítők30A
EAN5027590092272
frame típusaFNQ-R
Biztosíték erősítők30A
Megszakítás besorolása200,000 600 AIC @ XNUMX VAC
Pólusok száma1
Feszültség600V
Feszültségértékelés600 VAC
Feszültség típusaAC

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.04
Hajószélesség (cm)1.04

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkAC feszültség besorolásaerősítőkBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatÁr
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Biztosíték, 1.5 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Biztosíték, 1.125 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Biztosíték, 1.3 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Biztosíték, 1.4 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Biztosíték, 1.125 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Biztosíték, 0.5 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Biztosíték, 1.25 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-30 biztosíték, 30 A, nem jelző, 200 kAIC, 600 V
€21.42 /Mértékegység