Lapos szállítás

sima szállítás 14,99 €

150,00 € feletti rendelés esetén

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 Biztosíték, 2.8 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVL 1CT96

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 biztosíték, 2.8 A, nem jelző, 200 kAIC, 600 V

Raktáron
Tétel: AA9EVL Modell: FNQ-R-2-8/10Kereszthivatkozás: 1CT96

Szerezd meg lehet 15, Szerda
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
€22.69 /Mértékegység
Kosárba
Kérjen árajánlatot

Fizetési lehetőségek állnak rendelkezésre

Szállítási lehetőségek állnak rendelkezésre

Termek-leiras:

TételBiztosíték
test anyagaMelamin
TestnevelésHengeres
OsztályCC
Kapcsolat típusaHüvelyvég x érvégvég
Jelenlegi minősítés2.8A
Átmérő13 / 32 "
EAN5704057045216
ElemKettős
Funkcionálisan egyenlőFerraz / Gould ATDR, Littelfuse KLD-R
Biztosíték erősítők2-8/10
Magasság1.5 "
Jelzi / nem jelziNem jelzi
Megszakítás besorolása200 kA 600 VAC mellett
Hossz0.41 "
Elutasítás / Nem elutasításElutasítás
SebességKésleltetés
típusBiztosíték
Feszültségértékelés600V
Szélesség0.41 "

Szállítással kapcsolatos részletek:

A hajó súlya (kg) 0.0675
Hajó magassága (cm)3.81
Hajó hossza (cm)1.04
Hajószélesség (cm)1.04
HS-kód8536100040
Származási országMX

Termék részletek:

A Bussmann FNQ-R-2-8/10 biztosítékot ipari és kereskedelmi alkalmazásokban használják, ahol a precíz áramkörvédelem kulcsfontosságú. Ez a biztosíték védi az elektromos rendszereket túláram és rövidzárlat ellen, és kompakt kialakítású elektromos berendezésekben, panelekben és gépekben való használatra. Ez a biztosíték megbízható védelmet nyújt, miközben biztosítja a megszakítás nélküli működést kritikus helyzetekben.

Jellemzők:

  • Ennek a késleltetett biztosítéknak a névleges feszültsége 600 VAC.
  • Melamin szerkezetű, hengeres testtel rendelkezik a tartósság és az elektromos szigetelés érdekében.
  • Illik az elutasító biztosítékblokkhoz, és nem jelző vizuális jelzést kínál a zavartalan működés és védelem érdekében.
  • Ennek a CC osztályú biztosítéknak a megszakítási teljesítménye 200 kA 600 VAC mellett, és 13/32 hüvelyk átmérőjű.

Kompatibilis tartozékok:

  • Bussmann Biztosíték blokkok: Ezek a biztosítékblokkok alkalmasak a márka FNQ-R-2-8/10 biztosítékának integrálására az elektromos rendszerekben, hogy fokozott védelmet és egyszerű felszerelést kínáljanak.

Gyakran Ismételt Kérdések:

K. Milyen szempontokat vegyek figyelembe a Class CC biztosíték kiválasztásakor?

A.

  • Vegye figyelembe a névleges áramerősséget, hogy megfeleljen az áramkör követelményeinek.
  • Ellenőrizze a névleges feszültséget, hogy megbizonyosodjon arról, hogy kompatibilis a rendszer feszültségszintjével.
  • Értékelje a megszakítási besorolást, hogy hatékony védelmet biztosítson a rövidzárlat ellen.
  • Mérje fel a méretet, hogy biztosítsa a megfelelő illeszkedést a kijelölt biztosítéktartóba.
  • Ellenőrizze a biztosíték késleltetési jellemzőit, ha szükséges bizonyos alkalmazásokhoz.
  • Ha szükséges, erősítse meg a vizuális jelzés típusát a hiba egyszerű észlelése érdekében.
  • Győződjön meg arról, hogy a biztosíték anyaga megfelel a használati környezetnek.

K. Milyen biztonsági óvintézkedéseket tegyek a Bussmann FNQ-R-2-8/10 biztosíték használatakor?

A.

  • Használjon megfelelő személyi védőfelszerelést (PPE), például kesztyűt és védőszemüveget, amikor a biztosítékokat kezeli vagy elektromos rendszerekkel dolgozik.
  • A túlterhelés elkerülése érdekében győződjön meg arról, hogy a biztosíték névleges árama megfelel az áramkör követelményeinek.
  • Helyezze be biztonságosan a biztosítékot a kompatibilis biztosítéktartóba, a megfelelő tájolást követve.
  • Kerülje a biztosíték manipulálását vagy bármilyen módon történő módosítását.
  • Rendszeresen ellenőrizze a biztosítékot sérülés, kopás vagy korrózió jeleit keresve, és szükség esetén cserélje ki.
  • A túlmelegedés elkerülése érdekében tartsa tisztán és szennyeződésektől mentesen a biztosíték környékét.

K. Nem Raptor Supplies nagyobb áramerősségű biztosítékokat kínál?

A. Igen, Raptor Supplies nagyobb áramerősségű Bussmann FNQ-R sorozatú biztosítékokat kínál, mint pl FNQ-R-6-1-4 és a FNQ-R-20 biztosítékok névleges áramerőssége 6.25, illetve 20 A.

Termékváltozatok

TermékekModellBiztosíték erősítőkAC feszültség besorolásaerősítőkBiztosíték mérete / csoportjaBiztosíték típusaMegszakítás besorolásaHosszMfr. SorozatÁr
BUSSMANN FNQ-R-1-1/2 Biztosíték, 1.5 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVC 1CT88 FNQ-R-1-1 / 21.5----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1-1/8 Biztosíték, 1.125 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVD 1CT89 FNQ-R-1-1 / 81.125----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1-3/10 Biztosíték, 1.3 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVE 1CT90 FNQ-R-1-3 / 101-3/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1-4/10 Biztosíték, 1.4 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVF 1CT91 FNQ-R-1-4 / 101-4/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1-8/10 Biztosíték, 1.125 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVG 1CT92 FNQ-R-1-8 / 101-8/10----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€22.69
BUSSMANN FNQ-R-1/2 Biztosíték, 0.5 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVH 1CT93 FNQ-R-1/21/2----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42
BUSSMANN FNQ-R-1/4 Biztosíték, 1.25 A, Nem jelző, 200 kAIC, 600 V | AA9EVJ 1CT94 FNQ-R-1/41/4----200 kA 600 VAC mellett1.5 "-€21.42

Fedezze fel a termékeket

Kapcsolatfelvétel

Azonnal lépjen kapcsolatba fiókkezelőjével, és kérjen személyes tanácsot.
Elérhetőek vagyunk hétfőtől péntekig, Az 07:30 -ig 17:00.

BUSSMANN FNQ-R-2-8/10 biztosíték, 2.8 A, nem jelző, 200 kAIC, 600 V
€22.69 /Mértékegység